LUBESITE Alimentatoare de grăsime seria 500


Alimentatoarele automate de grăsime Lubesite Seria 500 sunt utilizate pentru menținerea rulmenților lubrifiați în transportoare, ventilatoare și motoare. Acestea pot fi utilizate pe echipamente cu rulmenți ecranați cu etanșări, rulmenți din bronz/oliit/deschiși sau rulmenți oscilatori/ cu bile/role anti-fricțiune.

Filtru
Material de baza: Aluminiu placat cu nichel cromat , Material: Policarbonat
StilModelCapacitateDiametruÎnălţimeDimensiune de filetTemperatura de operare.ViscozitatePreț (ex. TVA)
A
502
1 Oz.1 3 / 4 "3.625 "1/8 "NPT-10 până la 250 ° FNLGI#0-4€145.62
A
505
2 uncie2 3 / 8 "4.625 "1/8 "NPT-10 până la 250 ° FNLGI#0-4€178.98
A
560
6 uncie3"6"1/8 "NPT-10 până la 250 ° FNLGI#0-4€285.18

Alimentatoare de grăsime seria 500

Alimentatoarele de grăsime Lubesite Seria 500 sunt, de asemenea, cunoscute ca lubrifianți cu un singur punct, care se montează pe mașini și echipamente pentru a elibera automat grăsimea în mașinile în mișcare. Aceste unități de unsoare sunt nichel-crom, dublu placate pentru aplicații unde este nevoie de rezistență la coroziune, cum ar fi aplicațiile chimice și de prelucrare a alimentelor. Ele previn defecțiunile mașinii din cauza unsării excesive sau insuficiente, ceea ce poate cauza defecțiuni și pierderea productivității. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste alimentatoare de grăsime pentru lubrifiant, disponibile în opțiuni NPT de 1/4 și 1/8 inch pe Raptor Supplies.

Mecanism de lucru

  • Unsoarea este evacuată de la baza de alimentare cu grăsime la rulment la presiune minimă.
  • Venturi natural al rulmentului face ca grăsimea să curgă lent în rulment.
  • Unsoarea nu este împachetată sau forțată în rulment și este utilizată numai atunci când este necesar.

DESCRIERE

  • Aceste alimentatoare de grăsime sunt, de asemenea, cunoscute sub numele de ungere cu un singur punct, care se montează pe mașini și echipamente pentru a elibera automat grăsimea în mașinile în mișcare.
  • Acestea au o cupolă din policarbonat pentru a asigura rezistență ridicată la impact și căldură și au o bază din aluminiu placată cu nichel-crom pentru protecție împotriva uzurii și coroziunii.
  • Aceste alimentatoare de grăsime vin cu arcuri medii pentru lubrifiere controlată și au un arc suplimentar greu pentru aplicații de spălare la presiune înaltă sau aplicații care necesită utilizarea unei extensii.
  • Ele pot fi operate la temperaturi cuprinse între -10 și 250 de grade F.
  • Aceste dispozitive de alimentare cu unsoare previn defectarea mașinii din cauza unsării excesive sau insuficiente, ceea ce poate cauza defecțiuni și pierderea productivității.

Întrebări Frecvente

Ce tip de grăsime pot fi utilizate cu alimentatoarele de grăsime Lubesite 500 Series?

Aceste alimentatoare de grăsime pot fi utilizate cu unsori neseparatoare NLGI 0 până la 4.

Unsoarea este polară sau nepolară?

Deoarece grăsimea este neutră din punct de vedere chimic, este nepolară.

În ce dimensiuni de filet sunt disponibile aceste dispozitive de alimentare cu unsoare?

Aceste alimentatoare de grăsime Lubesite sunt disponibile în opțiuni NPT de 1/4 și 1/8 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?