Compresor de aer THOMAS PUMPS T-617 HDN, 0.5 CP, 120 Vac, 125 Psi, priză Fnpt de 1/4 inch | AE7LCL 5Z683

THOMAS PUMPS Compresor de aer T-617 HDN, 0.5 CP, 120 Vca, 125 Psi, priză Fnpt de 1/4 inch

În stoc
Articol: AE7LCL Model: T-617 HDNCrucea Ref: 5Z683

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,418.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompresor de aer electric fără ulei portabil
(F) NPT Outlet1 / 4 "
Media Pump Life4,000 ore
Material cilindruAluminiu
dBA @ 3 Picioare60.0
Aer liber CFM @ 90 PSI0.85
Free Air CFM @ Max. Presiune0.7
Amplificatori de încărcare completă3.9
HP0.5
Tipul de lubrifiereLiber de ulei
Presiune maximă125 psi
RPM motor1700
Tipul motoruluiInducție protejată termic
Inălțime totală15.5 "
Lungime totală16.5 "
Lățimea totală8"
Dimensiunea rezervorului2 gal.
Tip rezervorHot Dog
Voltaj115 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.4
Înălțimea navei (cm)25.15
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)47.24
Codul HS8414801685
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Compresor de aer fără ulei pentru utilizare electrică portabilă unde este nevoie de aer comprimat cu debit mare în deplasare
    • Rezervor alungit cu o capacitate de 2 galoane pentru aer comprimat
    • Cilindru din aluminiu alimentat de un motor cu inducție protejat termic capabil să producă putere de până la 0.5 CP
    • Componente fără ulei pentru a reduce timpul de întreținere
    • Conform UL

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

THOMAS PUMPS Compresor de aer T-617 HDN, 0.5 CP, 120 Vca, 125 Psi, priză Fnpt de 1/4 inch
€1,418.69 /unitate