AKRO-MILS 30220 Coșuri de depozitare din plastic Akrobins


Coșurile de stivuire și suspendare din seria Akro-Mils 30220 sunt folosite pentru depozitarea și organizarea articolelor de inventar în birouri și spații comerciale. Sunt disponibile în culorile negru, transparent, galben, piatră, roșu, albastru și verde și au un design unic care le permite să fie stivuite unul peste altul sau atârnate de l...panouri sau șine cu jaluzele.Citeste mai mult

Filtru
Înălţime: 3 "până la 4" , Înălțime interioară: 2 13 / 16 " , Lungime interioară: 6 3 / 4 " , Lățimea interioară: 3 7 / 16 " , Lungime: 6 "până la 8" , Capacitate de incarcare: 10 lb. , Material: Polimer industrial , Nr. sloturi separatoare lungi: 1 , Înălțimea exterioară: 3" , Lungime exterioară: 7 3 / 8 " , Lățimea exterioară: 4 1 / 8 " , latime: 4 "până la 5"
StilModelCuloriCantitate pachetPreț (ex. TVA)
A
30220NEGRU
Negru24€5.83
B
30220BLU
Albastru24€5.83
C
30220CLAR
clar24€5.65
D
30220VERDE
Verde24€5.83
E
30220RED
Roșu24€5.83
F
30220PIATRA
Piatră24€5.83
G
30220 GALBEN
Galben24€5.83

30220 Coșuri de depozitare din plastic Akrobins

Coșurile de stivuire și suspendare din seria Akro-Mils 30220 sunt folosite pentru depozitarea și organizarea articolelor de inventar în birouri și spații comerciale. Sunt disponibile în culorile negru, transparent, galben, piatră, roșu, albastru și verde și au un design unic care le permite să fie stivuite unul peste altul sau atârnate de panouri sau șine.

DESCRIERE

  • Coșurile de stivuire și suspendare din seria Akro-Mils 30220 au o construcție din polimer de calitate industrială și o buză de suspendare pe toată lățimea pentru a susține sarcini grele.
  • Au o margine largă de stivuire pentru stivuirea mai multor coșuri și o oprire anti-alunecare pentru stabilitate și prevenirea scurgerilor.
  • Aceste coșuri de depozitare rezistente au nervuri laterale întărite și un design de bază în fagure pentru a preveni răspândirea atunci când sunt stivuite.

Accesorii compatibile

Întrebări Frecvente

Cum se curăță aceste coșuri?

Aceste pubele pot fi curățate cu ușurință cu apă și săpun. Un solvent ușor sau detergent este potrivit pentru îndepărtarea petelor dure sau a reziduurilor. Evitați utilizarea materialelor abrazive sau a substanțelor chimice dure care pot deteriora coșurile.

Care sunt măsurile de siguranță pentru a preveni crăparea sau spargerea acestor recipiente?

Pentru a preveni crăparea sau spargerea acestor recipiente, evitați expunerea lor la temperaturi extreme sau la lumina directă a soarelui pentru perioade lungi de timp. Nu supraîncărcați coșurile și nu le folosiți în alte scopuri decât cele prevăzute.

Cât de des ar trebui să inspectez pubele?

Inspectați-le înainte și după fiecare utilizare și înlocuiți imediat toate recipientele deteriorate sau uzate pentru a preveni accidentele sau rănile.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?