Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AKRO-MILS 30220SCLAR Coș de agățat/stivuit, lungime 7-3/8 inchi, lățime 4-1/8 inci, înălțime 3 inchi, transparent | AD8GQY 4KER3

AKRO-MILS 30220SCLAR Coș pentru suspendare/stivuire, lungime 7-3/8 inchi, lățime 4-1/8 inci, înălțime 3 inchi, transparent

În stoc
Element: AD8GQY Model: 30220SCLARRef încrucișat: 4KER3
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
€5.65 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 24
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAgățați și stivuiți coșul
Culoriclar
Înălţime3 "până la 4"
Lungimea interioară a fundului6"
Înălțimea interioară2 13 / 16 "
Lungime interioară6 3 / 4 "
Lățimea interioară3 7 / 16 "
Lungime6 "până la 8"
Capacitate de încărcare10 lb.
MaterialPolimer industrial
Numărul de sloturi de divizare lungi1
În afara înălțimii3"
Lungime exterioară7 3 / 8 "
Lățimea exterioară4 1 / 8 "
Cantitate pachet24
Lăţime4 "până la 5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0945
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)21.27
Lățimea navei (cm)13.03
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

Variante de produs

ProdusModelCuloriCantitate pachetPreț
AKRO-MILS 30220STONE Coș de agățat/stivuit, lungime 7-3/8 inch, lățime 4-1/8 inch, înălțime 3 inch, piatră | AB3MWB 1UGN1 30220PIATRAPiatră24€5.83
AKRO-MILS 30220GREEN Coș de agățat/stivuit, lungime 7-3/8 inch, lățime 4-1/8 inch, înălțime 3 inch, verde | AC3DZJ 2RV66 30220VERDEVerde24€5.83
AKRO-MILS 30220RED Coș de agățat/stivuit, înălțime de 3 inchi, lățime de 4-1/8 inchi, lungime de 7-3/8 inci, roșu | AC3TKN 2W073 30220REDRoșu24€5.83
AKRO-MILS 30220BLUE Coș pentru suspendare/stivuire, lungime 7-3/8 inchi, lățime 4-1/8 inci, înălțime 3 inchi, albastru | AC3TRP 2W777 30220BLUAlbastru24€5.83
AKRO-MILS 30220BLACK Coș de agățat/stivuit, lungime 7-3/8 inchi, lățime 4-1/8 inci, înălțime 3 inchi, negru | AC9NTK 3HRX8 30220NEGRUNegru24€5.83
AKRO-MILS 30220YELLO Coș pentru suspendare/stivuire, lungime 7-3/8 inchi, înălțime 4-1/8 inci, înălțime 3 inchi, galben | AE6ZFC 5W870 30220 GALBENGalben24€5.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 30220SCLAR Coș pentru suspendare/stivuire, lungime 7-3/8 inchi, lățime 4-1/8 inci, înălțime 3 inchi, transparent
€5.65 /unitate