HUBBELL Accesorii pentru dispozitiv cu un singur pol


Filtru
Amplificatoare AC: 150 , Material conductor: Alamă , Se potrivește: UL1691 , Material: Elastomer termoplastic , Conexiune terminală: Pin unic , Voltaj: 600VAC / 250VDC
StilModelCuloriTipPreț (ex. TVA)
A
HBLTS
-In linie€215.64
B
HBLSCCBK
NegruSnap Cover€47.20
C
HBLNCBK
NegruAcoperire neîndeplinită€50.34
D
HBL15NCBK
NegruAcoperire meteo€42.83
E
HBL15FCAPBK
NegruCapac protector€32.99
F
HBL15MCAPBK
NegruCapac protector€32.99
G
HBL15FCAPBL
AlbastruCapac protector€32.99
H
HBL15NCBL
AlbastruAcoperire meteo€41.93
I
HBLNCBL
AlbastruAcoperire neîndeplinită€50.34
J
HBLSCCBL
AlbastruSnap Cover€47.20
K
HBL15MCAPBL
AlbastruCapac protector€32.99
L
HBLNCBN
MaroAcoperire neîndeplinită€50.34
M
HBLSCBN
MaroSnap Cover€46.17
N
HBLSCCBN
MaroSnap Cover€47.20
O
HBLNCGN
VerdeAcoperire neîndeplinită€50.34
P
HBL15MCAPGN
VerdeCapac protector€32.72
Q
HBL15FCAPGN
VerdeCapac protector€32.72
R
HBL15NCGN
VerdeAcoperire meteo€41.93
S
HBLSCCGN
VerdeSnap Cover€47.20
T
HBLSCO
PortocaliuSnap Cover€47.20
U
HBLSCCO
PortocaliuSnap Cover€47.20
V
HBLNCO
PortocaliuAcoperire neîndeplinită€50.34
W
HBL15FCAPR
RoșuCapac protector€32.29
X
HBL15NCR
RoșuAcoperire meteo€42.83
Y
HBLSCCR
RoșuSnap Cover€47.20
Z
HBLNCR
RoșuAcoperire neîndeplinită€50.34
A1
HBL15MCAPR
RoșuCapac protector€32.29
B1
HBLTSR
SilverȘurub panou€54.23
C1
HBLNCW
AlbAcoperire neîndeplinită€50.34
D1
HBL15FCAPW
AlbCapac protector€32.99
E1
HBL15NCW
AlbAcoperire meteo€41.93
F1
HBL15MCAPW
AlbCapac protector€32.99
G1
HBLSCCW
AlbSnap Cover€47.20
H1
HBLSCCY
GalbenSnap Cover€47.20
I1
HBLNCY
GalbenAcoperire neîndeplinită€50.34
J1
HBLSCY
GalbenSnap Cover€47.20

Accesorii pentru dispozitiv cu un singur pol

Accesoriile Hubbell pentru dispozitive unipolare asigură o funcționare sigură cu dispozitivele unipolare, protejându-le de condițiile meteorologice nefavorabile și de utilizare grea. Capacele de protecție listate cUL și UL sunt proiectate pentru a acoperi capetele unui singur pol atunci când nu sunt utilizate. Aceste capace au o construcție din elastomer termoplastic, compatibile cu tensiuni nominale de 600 VAC / 250 VDC și fitinguri UL1691. Alegeți dintr-o gamă largă de capace de protecție din Seria 15 și capace de fixare, disponibile în culorile maro, portocaliu și galben.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?