Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL HBLSCCR Conector unipolar Capac roșu | AF7BJC 20TU03

HUBBELL Capac roșu pentru conector unipolar HBLSCCR

În stoc
Articol: AF7BJC Model: HBLSCCRCrucea Ref: 20TU03

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€47.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector unipolar
CuloriRoșu
Material conductorAlamă
Se potriveșteUL1691
MaterialElastomer termoplastic
Terminal de conectarePin unic
TipSnap Cover
Voltaj600VAC / 250VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.117
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS7326908588

Variante de produs

ProdusModelCuloriTipPreț
HUBBELL HBL15MCAPBK Capac de protecție conector unipolar negru | AF7AQH 20TR03 HBL15MCAPBKNegruCapac protector€32.98
HUBBELL HBL15MCAPW Capac de protecție conector unipolar alb | AF7AQJ 20TR04 HBL15MCAPWAlbCapac protector€32.98
HUBBELL HBL15MCAPR Capac de protecție conector unipolar roșu | AF7AQK 20TR05 HBL15MCAPRRoșuCapac protector€32.28
HUBBELL HBL15MCAPBL Capac de protecție conector unipolar Blu | AF7AQL 20TR06 HBL15MCAPBLAlbastruCapac protector€32.98
HUBBELL HBL15NCBK Conector unipolar capac vreme negru | AF7BBV 20TP97 HBL15NCBKNegruAcoperire meteo€42.83
HUBBELL HBL15NCW Conector unipolar capac vreme alb | AF7BBW 20TP98 HBL15NCWAlbAcoperire meteo€41.93
HUBBELL HBL15NCR Conector unipolar Capac meteo roșu | AF7BBX 20TP99 HBL15NCRRoșuAcoperire meteo€42.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL Capac roșu pentru conector unipolar HBLSCCR
€47.20 /unitate