Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AKRO-MILS 30220BLUE Coș pentru suspendare/stivuire, lungime 7-3/8 inchi, lățime 4-1/8 inci, înălțime 3 inchi, albastru | AC3TRP 2W777

AKRO-MILS 30220BLUE Coș pentru suspendare/stivuire, 7-3/8 inch lungime, 4-1/8 inch lățime, 3 inch înălțime, albastru

În stoc
Articol: AC3TRP Model: 30220ALBASTRUCrucea Ref: 2W777
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
€5.83 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 24
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAgățați și stivuiți coșul
CuloriAlbastru
Înălţime3 "până la 4"
Lungimea interioară a fundului6"
Înălțimea interioară2 13 / 16 "
Lungime interioară6 3 / 4 "
Lățimea interioară3 7 / 16 "
Lungime6 "până la 8"
Capacitate de încărcare10 lb.
MaterialPolimer industrial
Numărul de sloturi de divizare lungi1
În afara înălțimii3"
Lungime exterioară7 3 / 8 "
Lățimea exterioară4 1 / 8 "
Cantitate pachet24
Lăţime4 "până la 5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)21.27
Lățimea navei (cm)13.03
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

Coșul de depozitare din plastic Akro-Mils 30220BLUE este destinat să controleze stocul, să scurteze timpul de asamblare și să reducă manipularea pieselor. Se stivuiește în siguranță deasupra unităților similare, se așează pe rafturi și atârnă de rafturi, panouri, șine și cărucioare.

Caracteristici:

  • Opritorul anti-alunecare al unității cu nervuri laterale întărite împiedică coșurile stivuite să se miște înainte și să se răspândească atunci când sunt stivuite.
  • Vine cu o buză pentru umeraș pe toată lățimea, care susține coșul de gunoi pe sistemele de suspendare.
  • Dispune de un front curbat al buncărului inferior pentru recuperarea cu ușurință a pieselor mici.
  • Această unitate are o zonă mare de etichetă frontală care permite codificare și scanare ușoară.
  • Pervaza sa de stivuire foarte lată oferă stabilitate, economisește spațiu și previne scurgerile.

Accesorii compatibile:

  • Akro-Mils 40220 Separatoare: Permit crearea de dimensiuni personalizabile de compartiment. Ele pot fi folosite pentru a separa piulițele / șuruburile / șuruburile, rechizite școlare și de birou și accesorii de artizanat, cusut și artă.
  • Akro-Mils 30221CRY Capace: Designul dintr-o singură piesă se fixează rapid în găurile turnate în recipientele Akro-Mils 30220 pentru asamblare ușoară. Ei păstrează conținutul ferit de praf și protejat.
  • Akro-Mils 29301 Deținătorii de carduri: Ele ajută la identificarea clară a conținutului coșului. Aceste suporturi transparente pentru carduri se potrivesc cu ușurință în fanta existentă pentru suport de card al coșului.
  • Akro-Mils 30148 Șine de oțel montate pe perete: Aceste șine din oțel cu lungimea de 48 de inci se montează în siguranță pe orice perete pentru a permite agățarea pubelelor Akro-Mils 30220.

Întrebări frecvente:

Î. Din ce este făcută această unitate?

A. Coșul de gunoi Akro-Mils 30220BLUE are o construcție din polipropilenă de mare impact, care nu este afectată de acizi slabi și alcalii. De asemenea, face ca unitatea să fie rezistentă la apă, rugină și coroziune.

Variante de produs

ProdusModelCuloriCantitate pachetPreț
AKRO-MILS 30220STONE Coș de agățat/stivuit, lungime 7-3/8 inch, lățime 4-1/8 inch, înălțime 3 inch, piatră | AB3MWB 1UGN1 30220PIATRAPiatră24€5.83
AKRO-MILS 30220GREEN Coș de agățat/stivuit, lungime 7-3/8 inch, lățime 4-1/8 inch, înălțime 3 inch, verde | AC3DZJ 2RV66 30220VERDEVerde24€5.83
AKRO-MILS 30220RED Coș de agățat/stivuit, înălțime de 3 inchi, lățime de 4-1/8 inchi, lungime de 7-3/8 inci, roșu | AC3TKN 2W073 30220REDRoșu24€5.83
AKRO-MILS 30220BLACK Coș de agățat/stivuit, lungime 7-3/8 inchi, lățime 4-1/8 inci, înălțime 3 inchi, negru | AC9NTK 3HRX8 30220NEGRUNegru24€5.83
AKRO-MILS 30220SCLAR Coș de agățat/stivuit, lungime 7-3/8 inchi, lățime 4-1/8 inci, înălțime 3 inchi, transparent | AD8GQY 4KER3 30220CLARclar24€5.65
AKRO-MILS 30220YELLO Coș pentru suspendare/stivuire, lungime 7-3/8 inchi, înălțime 4-1/8 inci, înălțime 3 inchi, galben | AE6ZFC 5W870 30220 GALBENGalben24€5.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 30220BLUE Coș pentru suspendare/stivuire, 7-3/8 inch lungime, 4-1/8 inch lățime, 3 inch înălțime, albastru
€5.83 /unitate