WATTS Seria LFDPG-1 Manometre de intrare in jos


Filtru
Cauza Material: Polimer ABS , Conexiune de intrare: Filet mascul , Dimensiune admisie: 1 / 4 " , Tip admisie: Filet mascul , Mfr. Serie: LFDPG-1 , Min. Temp.: -4 grade F , Element sensibil: Da , Material arbore: Alama fără plumb , Temp. Gamă: -4 până la 176 grade. F , Interval de temperatură: -4 până la 176 grade F
StilModelDimensiunea cadranuluiDomeniul de presiunePreț (ex. TVA)
A
LFDPG1-2 1/2 0-100 1/4
2 1 / 2 "0 la 100 psi€43.68
B
LFDPG1-2 1/2 0-30 1/4
2 1 / 2 "0 la 30 psi€43.68
C
LFDPG1-2 1/2 0-300 1/4
2 1 / 2 "0 la 300 psi€43.68
D
LFDPG1-2 1/2 0-160 1/4
2 1 / 2 "0 la 160 psi€43.68
E
LFDPG1-2 1/2 0-200 1/4
2 1 / 2 "0 la 200 psi€43.68
F
LFDPG1-2 1/2 0-60 1/4
2 1 / 2 "0 la 60 psi€43.68
G
LFDPG1-2 1/2 0-15 1/4
2 1 / 2 "0 la 15 psi€43.68
F
LFDPG1-2 0-60 1/4
2"0 la 60 psi€40.61
A
LFDPG1-2 0-100 1/4
2"0 la 100 psi€40.61
G
LFDPG1-2 0-15 1/4
2"0 la 15 psi€44.70
D
LFDPG1-2 0-160 1/4
2"0 la 160 psi€40.61
E
LFDPG1-2 0-200 1/4
2"0 la 200 psi€40.61
H
LFDPG1-3 0-300 1/4
3"0 la 300 psi€59.08
D
LFDPG1-3 0-160 1/4
3"0 la 160 psi€59.08
E
LFDPG1-3 0-200 1/4
3"0 la 200 psi€59.08
I
LFDPG1-3 0-100 1/4
3"0 la 100 psi€59.08
G
LFDPG1-3 0-15 1/4
3"0 la 15 psi€63.70
B
LFDPG1-3 0-30 1/4
3"0 la 30 psi€59.08
F
LFDPG1-3 0-60 1/4
3"0 la 60 psi€59.08
J
LFDPG1-4 0-600 1/4
4"0 la 600 Psi€71.43
K
LFDPG1-4 0-60 1/4
4"0 la 60 psi€71.43
I
LFDPG1-4 0-100 1/4
4"0 la 100 psi€71.43
D
LFDPG1-4 0-160 1/4
4"0 la 160 psi€71.43
H
LFDPG1-4 0-300 1/4
4"0 la 300 psi€71.43
B
LFDPG1-4 0-30 1/4
4"0 la 30 psi€71.43
E
LFDPG1-4 0-200 1/4
4"0 la 200 psi€71.43

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?