Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LFDPG1-4 0-600 1/4 Manometru, admisie 1/4 inch, -4 până la 176 de grade. F, 0 până la 600 Psi | BT6KHJ 0121658

WATTS LFDPG1-4 0-600 1/4 Manometru, admisie 1/4 inch, -4 până la 176 de grade. F, 0 până la 600 Psi

În stoc
Articol: BT6KHJ Model: LFDPG1-4 0-600 1/4Crucea Ref: 0121658
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
€71.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru
Cauza MaterialPolimer ABS
Dimensiunea cadranului4"
IntrareDe jos
Conexiune de intrareFilet mascul
Dimensiunea intrării1 / 4 "
Tipul de intrareFilet mascul
ConduceNu este prezent
Max. Temperatura de funcționare.176 de grade F
Mfr. SerieLFDPG-1
Min. Temp.-4 grade F
Domeniul de presiune0 la 600 Psi
Element de detectareDa
Materialul arboreluiAlama fără plumb
Temp. Gamă-4 până la 176 grade. F
Interval de temperatură-4 până la 176 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2033

Detalii produs:

Manometru, intrare 1/4 inch, -4 până la 176 de grade. F, 0 până la 600 Psi

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cadranuluiDomeniul de presiunePreț
WATTS LFDPG1-2 0-60 1/4 Manometru, admisie 1/4 inch, -4 până la 176 grade. F, 0 până la 60 Psi | BT6KGX 0121632 LFDPG1-2 0-60 1/42"0 la 60 psi€40.61
WATTS LFDPG1-2 1/2 0-15 1/4 Manometru, admisie 1/4 inch, -4 până la 176 de grade. F, 0 până la 15 Psi | BT6KGY 0121637 LFDPG1-2 1/2 0-15 1/42 1 / 2 "0 la 15 psi€43.68
WATTS LFDPG1-2 1/2 0-30 1/4 Manometru, admisie 1/4 inch, -4 până la 176 de grade. F, 0 până la 30 Psi | BT6KGZ 0121638 LFDPG1-2 1/2 0-30 1/42 1 / 2 "0 la 30 psi€43.68
WATTS LFDPG1-2 0-100 1/4 Manometru, admisie 1/4 inch, -4 până la 176 de grade. F, 0 până la 100 Psi | BT6KHA 0121633 LFDPG1-2 0-100 1/42"0 la 100 psi€40.61
WATTS LFDPG1-2 1/2 0-100 1/4 Manometru, intrare 1/4 inch, -4 până la 176 de grade. F, 0 până la 100 Psi | BT6KHB 0121640 LFDPG1-2 1/2 0-100 1/42 1 / 2 "0 la 100 psi€43.68
WATTS LFDPG1-2 0-200 1/4 Manometru, admisie 1/4 inch, -4 până la 176 de grade. F, 0 până la 200 Psi | BT6KHC 0121635 LFDPG1-2 0-200 1/42"0 la 200 psi€40.61
WATTS LFDPG1-2 1/2 0-300 1/4 Manometru, intrare 1/4 inch, -4 până la 176 de grade. F, 0 până la 300 Psi | BT6KHD 0121643 LFDPG1-2 1/2 0-300 1/42 1 / 2 "0 la 300 psi€43.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LFDPG1-4 0-600 1/4 Manometru, admisie 1/4 inch, -4 până la 176 de grade. F, 0 până la 600 Psi
€71.43 /unitate