Compresor de aer portabil DEWALT D55167 | CD3YCT 445K72

DEWALT D55167 Compresor de aer portabil

În stoc
Element: CD3YCT Model: D55167Crucea Ref: 445K72

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,146.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompresor de aer portabil
(F) NPT Outlet1 / 4 "
Media Pump Life1,000 ore
Material cilindruOțel placat
dBA @ 3 Picioare78.5
Aer liber CFM @ 90 PSI5.00
Amplificatori de încărcare completă15.0
HP1.60
Tensiune de intrare120 VAC
Tipul de lubrifiereLiber de ulei
Presiune maximă225 psi
RPM motor1750
Tipul motoruluiUMCE
Inălțime totală30 "
Lungime totală39.625 "
Lățimea totală16.5 "
Dimensiunea rezervorului15 gal.
Tip rezervorOrizontală

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 47.25

Variante de produs

ProdusModelTipul motoruluiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăDimensiunea rezervoruluiPreț
Compresor de aer portabil DEWALT D55146 | CD3VPL 445K70 D55146Universal15 "33.5 "23 "4.5 gal.€1,053.15
Compresor de aer portabil DEWALT D55168 | CD3WJJ 445K71 D55168Universal44.75 "24.5 "22 "15 gal.€1,184.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT D55167 Compresor de aer portabil
€1,146.66 /unitate