A Asamblat/Demontat: Neasamblat , Tip rulment: Bloc de pernă regenerabil , RPM suflantei: 826 , CFM @ 0.000-in. SP: 8188 , CFM @ 0.125-in. SP: 7935 , CFM @ 0.250-in. SP: 7680 , CFM @ 0.375-in. SP: 7384 , CFM @ 0.500-in. SP: 7086 , CFM @ 0.625-in. SP: 6761 , CFM @ 0.750-in. SP: 6425 , CFM @ 1.000-in. SP: 5604 , Înălțime: 39 " , Material carcasă: Oțel galvanizat , Hz: 60 , Diametru intrare: 16-1/2 " , Max. BHP: 1.59 , Max. Adâncime: 34 " , Max. Temp. admisie: 160 grade F , Carcasa motorului: Deschideți Dripproof , CP motor: 1.5 , Poziție de montare: Vertical orizontal , Diametru ieșire: 16-1/2 " , Înălțimea ieșirii: 34.875 " , Lățimea ieșirii: 34.875 " , Diametru arbore: 1" , Sone @ 0.000-In. SP @ 5 ft.: 19.6 , Sone @ 0.125-In. SP @ 5 ft.: 19.5 , Sone @ 0.250-In. SP @ 5 ft.: 19.5 , Control de viteza: Nu , Diametrul roții: 24 " , Materialul roții: Aluminiu , Tip roată: Centrifugă înclinată înapoi , latime: 39 "
Suflante cu conducte în linie, centrifuge, 24 inchi
Suflantele în linie Dayton sunt ideale pentru aplicații de aer din interior, cum ar fi sistemele de evacuare, admisie, retur sau aer de completare în clădiri industriale sau comerciale. Acestea vin cu colere pentru conexiuni ușoare la conducte și panouri pe fiecare parte, oferind acces rapid la componentele integrale ale ventilatorului. Aceste suflante de conducte au, de asemenea, un capac pentru motor și un capac pentru rulmenți, oferind o durată de viață sporită. Alegeți dintr-o gamă de aceste suflante în conducte în linie, disponibile în variante monofazate și trifazate.