Suflant DAYTON 7A0L8 24 inch cu pachet de tracțiune de 1 1/2 CP | AF3AAV

DAYTON 7A0L8 Suflantă 24 inch cu pachet de tracțiune de 1 1/2 CP

În stoc
Articol: AF3AAV Model: 7A0L8

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,775.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă pentru conducte în linie
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentBloc de pernă regenerabil
RPM suflantă826
CFM @ 0.000-In. SP8188
CFM @ 0.125-In. SP7935
CFM @ 0.250-In. SP7680
CFM @ 0.375-In. SP7384
CFM @ 0.500-In. SP7086
CFM @ 0.625-In. SP6761
CFM @ 0.750-In. SP6425
CFM @ 1.000-In. SP5604
Amplificatori de încărcare completă18 / 9.3-9.0
Înălţime39 "
Material carcasăOțel galvanizat
Hz60
Dia admisie.16-1/2 "
Înălțimea de admisie (în.)34-7 / 8
Lățime admisie (in.)34-7 / 8
Max. BHP1.59
Max. Adâncime34 "
Max. Temp admisie160 grade F
Max. Înălțimea motorului13-3 / 4 In.
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
CP motor1.5
RPM motor1725
Tipul motoruluiPornire condensator
Poziție de montareVertical orizontal
Outlet Dia.16-1/2 "
Înălțimea de ieșire34.875 "
Lățime de ieșire34.875 "
FazăSingur
Diagrama arborelui.1"
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.19.6
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.19.5
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.19.5
Control de vitezaNu
TipCentrifugă, cu pachet de acționare
Voltaj115 / 208-230
Diametrul roților24 "
Materialul roțiiAluminiu
Tip roatăCentrifugă înclinată înapoi
Lăţime39 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 180.274
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăRPM motorTipul motoruluiFazăVoltajPreț
Suflant DAYTON 7A0L9 24 inch cu pachet de tracțiune de 1 1/2 CP | AF3AAW 7A0L94.4-4.0 / 2.01735Trei faze3208-230 / 460€7,876.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7A0L8 Suflantă 24 inch cu pachet de tracțiune de 1 1/2 CP
€7,775.11 /unitate