Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pistol cu ​​aer comprimat GUARDAIR 75LJ012AAUS, model steag american, 120 Psi, Long John | AF6JLG 19RT36

GUARDAIR 75LJ012AAUS Pistol cu ​​aer comprimat, model steag american, 120 Psi, Long John

În stoc
Articol: AF6JLG Model: 75LJ012AAUSCrucea Ref: 19RT36

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€50.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArma cu aer
consum de aer34 scfm
Material corpAluminiu
Stilul corpuluiMâner de pistol
CuloriModel de pavilion SUA
Dimensiunea extensiei12 "
Dimensiunea intrării1/4 "(F) NPT
Max. dBA109
Max. Presiunea de admisie120 psi
duzăSiguranță Venturi
Lungimea duzei2-1/4 "
Dimensiunea de ieșire5 / 8 "
producție2.0 lbf
Lungime totală16.5 "
trăgaciPârghie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)20.57
Codul HS8467990190
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăconsum de aerMaterial corpCuloriDimensiunea intrăriiMax. dBADimensiunea de ieșireproducțiePreț
Pistol pneumatic GUARDAIR 75LJ012NN, metalic, 120 Psi, lungime 16-1/2 inch | AA8LDL 19A822 75LJ012NN16.5 "34 scfmAluminiu și nailonMetalic1/4 "(F) NPT1095 / 8 "2 lbf€72.82
Pistol pneumatic GUARDAIR 75LJ024NN, metalic, 120 Psi, lungime 28-1/2 inch | AA8LDM 19A823 75LJ024NN28.5 "34 scfmAluminiu și nailonMetalic1/4 "(F) NPT1095 / 8 "2 lbf€90.39
Pistol pneumatic GUARDAIR 75LJ036NN, metalic, 120 Psi, lungime 40-1/2 inch | AA8LDN 19A824 75LJ036NN40.5 "34 scfmAluminiu și nailonMetalic1/4 "(F) NPT345 / 8 "2 lbf€107.93
Pistol pneumatic GUARDAIR U80WJ225, 120 Psi, lungime 5-7/8 inchi, 21 Scfm | AA8LDR 19A827 U80WJ2255.875 "21 scfmAluminiuMetalizat și negru1/4 și 3/8 "(F) NPT933/4 "(F) NPT1.1 lbf€63.16
Pistol pneumatic GUARDAIR 74RT, metalic, 120 Psi, lungime de 7 inchi | AA8LDV 19A830 74RT7"38 scfmAluminiuMetalic1/4 "(F) NPT1081/4 "(F) NPT0.4 lbf€35.97
Pistol pneumatic GUARDAIR 75XT144AA, metalic, 120 Psi, lungime 148-1/2 inch | AA8LEM 19A846 75XT144AA148.5 "54 scfmAluminiuMetalic1/4 "(F) NPT1085 / 8 "2.8 lbf€131.20
RFQ
Pistol pneumatic GUARDAIR 75XXT, metalic, 120 Psi, lungime 6-1/2 inch | AA8LEN 19A847 75XXT6.5 "54 scfmAluminiuMetalic1/4 "(F) NPT1085 / 8 "2.8 lbf€37.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GUARDAIR 75LJ012AAUS Pistol cu ​​aer comprimat, model steag american, 120 Psi, Long John
€50.89 /unitate