Bateriile incluse: Nu , pliabil: Nu , Diametru rotă mâner: 4" , Material rotiță pentru mâner: Poly pe Poly , Tip rotiță cu mâner: Rigid , Lățimea roții mâner: 1 1 / 4 " , Centru de încărcare orizontal: 10 " , Include: (2) Rotile cu mâner Poly pe Poly 4" x 1.25" , Tip locație: Universal , Număr de rotile cu mâner: 2 , Număr de rotile din spate: 2 , pe picior de ridicare a pompei: 1" , Per rotație troliu: 1" , Lungimea platformei: 20 " , Material platformă: Oţel , Sursa de putere: Manual , Material pentru rotile din spate: Poly pe Poly , Tip rotiță spate: Rigid , Lățimea roții din spate: 2" , Înălțimea buzelor laterale: 2"
Ascensoare de sarcină Lite cu profil redus
Ascensoarele Vestil din aluminiu lite sunt utilizate pentru ridicarea și transportul de încărcături de la camioane și docuri. Aceste ascensoare cu profil redus sunt capabile să ridice sarcini de până la 500 lb și dispun de un troliu manual sau o pompă cu picior pentru ridicarea sarcinii/platformei cu 1 inch per rotație a troliului sau cursă a pompei cu picior. Ascensoarele sunt oferite în 2 opțiuni de roți pivotante - roți poly-on-poly cu roți față semi-oțel de 2 inchi (pentru modelele -FW) și roți poli-pe-poli cu 4 roți pivotante (pentru modelele -4SFL). În timp ce toate modelele sunt echipate cu două role pe mânere pentru o încărcare ușoară a camionului, modelele selectate au fost dotate cu încuietori manual pentru podea pentru a preveni mișcarea accidentală. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste ridicatoare de sarcină cu profil redus, disponibile cu înălțimi de 30, 30.5, 30.75 și 37.75 inci. Raptor Supplies.