VESTIL ALLPW-500-4SFL Lift din aluminiu cu profil redus, matriță/cauciuc, dimensiune 58 inch | AG7LTR

VESTIL ALLPW-500-4SFL Lift din aluminiu cu profil redus, matriță/cauciuc, dimensiune 58 inch

În stoc
Articol: AG7LTR Model: ALLPW-500-4SFL

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,265.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlatformă de ridicare
baterii incluseNu
Capacitate400 lbs.
PliantNu
CuloriSilver
Înălțimea punții1 / 4 "
Dia Caster fata.4"
Material pentru rotile frontaleMatriță pe cauciuc
Tip rotiță frontalăPivotant
Lățimea roții frontale2"
Rolă de mâner Dia.4"
Material pentru rotile pentru mânerPoly pe Poly
Tip rotiță cu mânerRigid
Lățimea roții mânerului1 1 / 4 "
Înălţime69.44 "
Centru de încărcare orizontal10 "
Include(2) Rotile cu mâner Poly pe Poly 4" x 1.25"
Lungime33.19 "
Metoda de funcționare a dispozitivului de ridicare a sarciniiVinci
Tipul locațieiUniversal
Înălțime coborâtă1 / 4 "
MaterialAluminiu, oțel
Max. Înălţime58 "
Max. Distanța de călătorie57.75 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălţime0.25 "
Numărul lui Caster8
Numărul de role8
Număr de rotile frontale4
Număr de rotile cu mâner2
Numărul de rotile din spate2
Ziua OperațieiTroliu manual
Tipul operațieiTroliu manual
Per rotație a troliului1"
Lungimea platformei20 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului19.5 "
Sursa de putereManual
ProfilJos
Înălțimea ridicată58 "
Dia rotor spate.8"
Material pentru rotile din spatePoly pe Poly
Tip rotiță spateRigid
Lățimea roții din spate2"
Înălțimea buzelor laterale2"
Lăţime37.69 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 60.3
Înălțimea navei (cm)176.37
Lungimea navei (cm)75.72
Lățimea navei (cm)95.89
Codul HS8427900000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMetoda de funcționare a dispozitivului de ridicare a sarciniiCapacitateCuloriMaterialMax. Distanța de călătorieNumărul de roleNumăr de rotile frontaleTipul operațieiPreț
VESTIL ALLPH-500-4SFL Lift din aluminiu cu profil redus, matriță/cauciuc, dimensiune 50 inch | AG7LTP ALLPH-500-4SFLPompă de picior400 lbs.SilverAluminiu, oțel48 "84Pompă de picior€2,986.74
VESTIL ALLPH-500-FW Lift din aluminiu cu profil redus, roată din oțel, dimensiune 50 inch | AG7LTQ ALLPH-500-FWPompă de picior400 lbs.SilverAluminiu, oțel48 "62Pompă de picior€2,396.03
VESTIL ALLPW-500-FW Lift din aluminiu cu profil redus, roată de oțel 58 inch | AG7LTT ALLPW-500-FWVinci400 lbs.SilverAluminiu, oțel57.75 "62Troliu manual€1,609.47
VESTIL LLPH-500-4SFL Pompă de ridicare cu picior cu profil redus, roată pivotantă | AG7VPM LLPH-500-4SFLPompă de picior400 lbs.AlbastruOţel48 "84Pompă de picior€2,387.22
VESTIL LLPH-500-FW Pompă cu picior cu profil redus, roată fixă ​​| AG7VPN LLPH-500-FWPompă de picior400 lbs.AlbastruOţel48 "62Pompă de picior€1,765.26
VESTIL LLPW-500-4SFL Low Prof W Lift inch, roată pivotantă | AG7VPZ LLPW-500-4SFLVinci500 lbs.AlbastruOţel57.75 "84Troliu manual€1,860.47
VESTIL LLPW-500-FW Lift cu profil redus W inch Lite, roată fixă ​​| AG7VQA LLPW-500-FWVinci400 lbs.AlbastruOţel54.75 "62Troliu manual€1,320.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL ALLPW-500-4SFL Lift din aluminiu cu profil redus, matriță/cauciuc, dimensiune 58 inch
€2,265.94 /unitate