VESTIL LLPW-500-FW Lift cu profil redus W inch Lite, roată fixă

În stoc
Articol: AG7VQA Model: LLPW-500-FW

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,320.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlatformă de ridicare
baterii incluseNu
Capacitate400 lbs.
PliantNu
CuloriAlbastru
Înălțimea punții1 / 4 "
Dia Caster fata.2"
Material pentru rotile frontaleOţel
Tip rotiță frontalăRigid
Rolă de mâner Dia.4"
Material pentru rotile pentru mânerPoly pe Poly
Tip rotiță cu mânerRigid
Lățimea roții mânerului1 1 / 4 "
Înălţime66.5 "
Centru de încărcare orizontal10 "
Lungime33.19 "
Metoda de funcționare a dispozitivului de ridicare a sarciniiVinci
Tipul locațieiUniversal
Înălțime coborâtă1 / 4 "
MaterialOţel
Max. Înălţime55 "
Max. Distanța de călătorie54.75 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălţime0.25 "
Numărul lui Caster6
Numărul de role6
Număr de rotile frontale2
Număr de rotile cu mâner2
Numărul de rotile din spate2
Ziua OperațieiTroliu manual
Tipul operațieiTroliu manual
Per rotație a troliului1"
Lungimea platformei20 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului20 "
Sursa de putereManual
ProfilJos
Înălțimea ridicată55 "
Dia rotor spate.6"
Material pentru rotile din spatePoly pe Poly
Tip rotiță spateRigid
Lățimea roții din spate2"
Înălțimea buzelor laterale2"
Lăţime30.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 60.3
Înălțimea navei (cm)167.64
Lungimea navei (cm)75.72
Lățimea navei (cm)77.47
Codul HS8427900000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMetoda de funcționare a dispozitivului de ridicare a sarciniiCapacitateCuloriMaterialMax. Distanța de călătorieNumărul de roleNumăr de rotile frontaleTipul operațieiPreț
VESTIL ALLPH-500-4SFL Lift din aluminiu cu profil redus, matriță/cauciuc, dimensiune 50 inch | AG7LTP ALLPH-500-4SFLPompă de picior400 lbs.SilverAluminiu, oțel48 "84Pompă de picior€2,986.74
VESTIL ALLPH-500-FW Lift din aluminiu cu profil redus, roată din oțel, dimensiune 50 inch | AG7LTQ ALLPH-500-FWPompă de picior400 lbs.SilverAluminiu, oțel48 "62Pompă de picior€2,396.03
VESTIL ALLPW-500-4SFL Lift din aluminiu cu profil redus, matriță/cauciuc, dimensiune 58 inch | AG7LTR ALLPW-500-4SFLVinci400 lbs.SilverAluminiu, oțel57.75 "84Troliu manual€2,265.94
VESTIL ALLPW-500-FW Lift din aluminiu cu profil redus, roată de oțel 58 inch | AG7LTT ALLPW-500-FWVinci400 lbs.SilverAluminiu, oțel57.75 "62Troliu manual€1,609.47
VESTIL LLPH-500-4SFL Pompă de ridicare cu picior cu profil redus, roată pivotantă | AG7VPM LLPH-500-4SFLPompă de picior400 lbs.AlbastruOţel48 "84Pompă de picior€2,387.22
VESTIL LLPH-500-FW Pompă cu picior cu profil redus, roată fixă ​​| AG7VPN LLPH-500-FWPompă de picior400 lbs.AlbastruOţel48 "62Pompă de picior€1,765.26
VESTIL LLPW-500-4SFL Low Prof W Lift inch, roată pivotantă | AG7VPZ LLPW-500-4SFLVinci500 lbs.AlbastruOţel57.75 "84Troliu manual€1,860.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL LLPW-500-FW Lift cu profil redus W inch Lite, roată fixă
€1,320.05 /unitate