Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pistol pneumatic GUARDAIR 75XT036AA, 120 Psi, 54 Scfm, lungime 40 inch | AB3BYK 1RF85

GUARDAIR Pistol cu ​​aer comprimat 75XT036AA, 120 Psi, 54 Scfm, lungime de 40 inchi

În stoc
Element: AB3BYK Model: 75XT036AACrucea Ref: 1RF85

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€53.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArma cu aer
consum de aer54 scfm
Material corpAluminiu
Stilul corpuluiMâner de pistol
CuloriGri
Dimensiunea extensiei36 "
Dimensiunea intrării1/4 "(F) NPT
Max. dBA108
Max. Presiunea de admisie120 psi
duzăXtra Thrust (R)
Dimensiunea de ieșire1/8 "(F) NPT
producție2.8 lbf
Lungime totală40 "
trăgaciPârghie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)106.43
Lățimea navei (cm)19.56
Codul HS8424909080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăconsum de aerMaterial corpCuloriDimensiunea intrăriiMax. dBADimensiunea de ieșireproducțiePreț
Pistol pneumatic GUARDAIR 75LJ012NN, metalic, 120 Psi, lungime 16-1/2 inch | AA8LDL 19A822 75LJ012NN16.5 "34 scfmAluminiu și nailonMetalic1/4 "(F) NPT1095 / 8 "2 lbf€72.82
Pistol pneumatic GUARDAIR 75LJ024NN, metalic, 120 Psi, lungime 28-1/2 inch | AA8LDM 19A823 75LJ024NN28.5 "34 scfmAluminiu și nailonMetalic1/4 "(F) NPT1095 / 8 "2 lbf€90.39
Pistol pneumatic GUARDAIR 75LJ036NN, metalic, 120 Psi, lungime 40-1/2 inch | AA8LDN 19A824 75LJ036NN40.5 "34 scfmAluminiu și nailonMetalic1/4 "(F) NPT345 / 8 "2 lbf€107.93
Pistol pneumatic GUARDAIR U80WJ225, 120 Psi, lungime 5-7/8 inchi, 21 Scfm | AA8LDR 19A827 U80WJ2255.875 "21 scfmAluminiuMetalizat și negru1/4 și 3/8 "(F) NPT933/4 "(F) NPT1.1 lbf€63.16
Pistol pneumatic GUARDAIR 74RT, metalic, 120 Psi, lungime de 7 inchi | AA8LDV 19A830 74RT7"38 scfmAluminiuMetalic1/4 "(F) NPT1081/4 "(F) NPT0.4 lbf€35.97
Pistol pneumatic GUARDAIR 75XT144AA, metalic, 120 Psi, lungime 148-1/2 inch | AA8LEM 19A846 75XT144AA148.5 "54 scfmAluminiuMetalic1/4 "(F) NPT1085 / 8 "2.8 lbf€131.20
RFQ
Pistol pneumatic GUARDAIR 75XXT, metalic, 120 Psi, lungime 6-1/2 inch | AA8LEN 19A847 75XXT6.5 "54 scfmAluminiuMetalic1/4 "(F) NPT1085 / 8 "2.8 lbf€37.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GUARDAIR Pistol cu ​​aer comprimat 75XT036AA, 120 Psi, 54 Scfm, lungime de 40 inchi
€53.76 /unitate