DAYTON Condensator Start Dual Shaft Motoare pentru scule electrice


Filtru
Temperatura ambientală. Gamă: 40 grade C , Rulmenti: Minge , Carcasa: Deschideți Dripproof , Hz: 60 , Clasa de izolare: A , Aplicație motor: Unelte electrice , Design motor: Condensator-Start , Design carcasa motorului: Deschideți Dripproof , Tip motor: Condensator-Start , Faza: 1 , Rotație: CW / CCW , Voltaj: 115/230
StilModelGama RPMInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăFactor de serviciuDiagrama arborelui.Lungimea axuluiProtectie termalaHPPreț (ex. TVA)
A
4K142
1701-1800569.2/4.61.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.Manual1/2€669.08
B
4K144
1701-18005611.2/5.61.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.Manual3/4€721.61
C
4K146
1701-18005612.4/6.21.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.Manual1€939.77
A
4K781
1701-1800569.2/4.61.255 / 8 "1-7 / 8 "Ea.Nici unul1/2€631.30
A
4K783
1701-18005611.0/5.51.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.Nici unul3/4€725.63
D
4K145
3001-36005612.6/6.31.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.Manual1€716.10
A
5K286
3001-3600569.0/4.51.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.Nici unul3/4€620.54
E
6K720
3001-360056Z11.0/5.51.01/2 & 5/8 "1-7/8 & 1-5/8"Manual1€774.89

Condensator Start Dual Shaft Motoare pentru scule electrice

Motoarele pentru scule electrice cu două arbori de pornire cu condensator Dayton sunt ideale pentru rindele, strunguri, ferăstraie de masă, șlefuitoare și polizoare. Aceste motoare dispun de rulmenți cu bile pentru frecare de rotație redusă în timp ce funcționează la o viteză maximă de 3450 rpm. Au carcase ODP pentru a preveni supraîncălzirea motorului și permit montarea pe suport/bază pentru o instalare ușoară. Aceste motoare sunt capabile să reziste la temperaturi ambientale de până la 40 de grade C și sunt disponibile în variante de 1/2, 3/4 și 1 CP.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?