Motor sculă DAYTON 4K146, arbore dublu, 1 CP, plăcuță de identificare 1725 rpm, tensiune 115/230 | AD8FWE

DAYTON Motor sculă 4K146, arbore dublu, 1 CP, plăcuță de identificare 1725 rpm, tensiune 115/230

În stoc
Element: AD8FWE Model: 4K146

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€943.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul sculei electrice
Temperatura ambientală. Gamă40 grade C
RulmențiMinge
ÎmprejmuireDeschideți Dripproof
Inrameaza-le56
Amplificatori de încărcare completă12.4/6.2
HP1
Hz60
Clasa de izolareA
Lungime mai mică ax9.437 "
Aplicarea motoruluiUnelte electrice
Design motorCondensator-Start
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiManual
Tipul motoruluiCondensator-Start
Montarebază
RPM pe placa de identificare1725
Fază1
RotațieCW / CCW
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului1-7 / 8 "Ea.
Protectie termalaManual
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.635
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8501406040
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Motorul de sculă Dayton 4K146 cu ax dublu este un motor sincron cu pornire prin condensator utilizat cu unelte pentru prelucrarea lemnului și a metalelor. Acest motor de scule 4K146 poate fi folosit cu strunguri pentru lemn, șlefuitoare, polizoare, ferăstraie de masă și multe astfel de unelte.
    • Motorul de scule 4K146 de la Dayton este o mașină de 1 CP care se rotește la 1725 rpm la viteză maximă în timp ce lucrează la o tensiune de 115/230.
    • Aceste motoare Dayton conforme cu UL și certificate CSA oferă o rotație a arborelui în sensul acelor de ceasornic/în sens invers acelor de ceasornic și vin cu diametrul arborelui de 5 / 8 inchi (1.58 cm) și izolație clasa A.
    • Motorul de sculă cu două arbori Dayton 4K146 este un motor sincron cu pornire prin condensator utilizat cu unelte pentru prelucrarea lemnului și a metalelor. Acest motor de sculă poate fi utilizat cu strunguri pentru lemn de mare viteză și cu pornire moderată, șlefuitoare, polizoare, ferăstraie de masă și multe astfel de unelte.
    • Oferă rotație a arborelui în sensul acelor de ceasornic / în sens invers acelor de ceasornic și are un arbore cu diametrul de 5/8 inchi (1.58 cm) și izolație de clasă A.

Variante de produs

ProdusModelGama RPMInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăFactor de serviciuDiagrama arborelui.Lungimea axuluiProtectie termalaHPPreț
DAYTON 4K142 Motor sculă 2 arbori 1/2 CP 1725 rpm 115/230 | AD8FWA 4K1421701-1800569.2/4.61.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.Manual1/2€698.73
DAYTON 4K144 Motor sculă 2 arbori 3/4 CP 1750 rpm 115/230 | AD8FWC 4K1441701-18005611.2/5.61.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.Manual3/4€809.65
DAYTON 4K145 Sculă Motor 2 arbori 1 CP 3450rpm 115/230v | AD8FWD 4K1453001-36005612.6/6.31.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.Manual1€764.85
DAYTON 4K781 Motor sculă 2 arbori 1/2 CP 1725 rpm 115/230 | AD8FWH 4K7811701-1800569.2/4.61.255 / 8 "1-7 / 8 "Ea.Nici unul1/2€654.91
DAYTON 4K783 Motor sculă 2 arbori 3/4 CP 1750 rpm 115/230 | AD8FWJ 4K7831701-18005611.0/5.51.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.Nici unul3/4€764.85
DAYTON 5K286 Motor sculă 2 arbori 3/4 CP 3450 rpm 115/230 | AE4FWV 5K2863001-3600569.0/4.51.05 / 8 "1-7 / 8 "Ea.Nici unul3/4€443.01
DAYTON 6K720 Sculă Motor 2 arbori 1 CP 3450 Rpm 115/230 | AE9JJU 6K7203001-360056Z11.0/5.51.01/2 & 5/8 "1-7/8 & 1-5/8"Manual1€576.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Motor sculă 4K146, arbore dublu, 1 CP, plăcuță de identificare 1725 rpm, tensiune 115/230
€943.79 /unitate