VESTIL Rampe de mers pe jos din fibră de sticlă din seria FWR


Filtru
Capacitate: 3000 lbs. , Culoare: Alb, maro , Distanța dintre borduri: 30 " , Material: Din fibra de sticla , Material cadrul rampei: Aluminiu , Material grătar rampă: Din fibra de sticla , Latimea rampa utilizabila: 30 "
StilModelAdâncimeÎnălţimeLungimeMax. ÎnălţimeMax. Înălțimea de lucruLungimea rampei utilizabileLăţime
A
FWR-3010-50
120 "6"--30 "-30 "
RFQ
B
FWR-3610-50
120 "7"--30 "-36 "
RFQ
C
FWR-3612-50
144 "7 1 / 4 "--35 "-36 "
RFQ
D
FWR-3012-50
144 "7"12 ft.35 "35 "144 "30 "
RFQ
E
FWR-3614-50
168 "7 1 / 2 "--45 "-36 "
RFQ
F
FWR-3014-50
168 "6 3 / 4 "14 ft.45 "45 "168 "30 "
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?