VESTIL FWR-3614-50 Rampă de mers din fibră de sticlă rezistentă, dimensiune 156 inchi x 36 inchi | AG7TJC

VESTIL FWR-3614-50 Rampă de plimbare rezistentă din fibră de sticlă, dimensiune 156 inch x 36 inch

Post: AG7TJC Model: FWR-3614-50
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRampă pe jos
Capacitate3000 lbs.
Înălțimea bordurii (în.)1"
Adâncime168 "
Înălţime7 1 / 2 "
Lungime156 "
MaterialDin fibra de sticla
Max. Înălțimea de lucru45 "
Unități de măsurareFIECARE
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 91.8
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)396.24
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS3926909995
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeLungimeMax. ÎnălţimeMax. Înălțimea de lucruLungimea rampei utilizabileLăţimePreț
VESTIL FWR-3010-50 Rampă de plimbare rezistentă din fibră de sticlă, dimensiune 120 inch x 30 inch | AG7THY FWR-3010-50120 "6"--30 "-30 "-
RFQ
VESTIL FWR-3012-50 Rampă de plimbare rezistentă din fibră de sticlă, dimensiune 144 inchi x 30 inchi | AG7THZ FWR-3012-50144 "7"12 ft.35 "35 "144 "30 "-
RFQ
VESTIL FWR-3610-50 Rampă de plimbare rezistentă din fibră de sticlă, dimensiune 120 inchi x 36 inchi | AG7TJA FWR-3610-50120 "7"--30 "-36 "-
RFQ
VESTIL FWR-3612-50 Rampă de plimbare rezistentă din fibră de sticlă, dimensiune 144 inch x 36 inch | AG7TJB FWR-3612-50144 "7 1 / 4 "--35 "-36 "-
RFQ
VESTIL FWR-3014-50 Rampă de mers, fibră de sticlă, rezistentă, 168 inch x 30 inch | CE3DKK FWR-3014-50168 "6 3 / 4 "14 ft.45 "45 "168 "30 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL FWR-3614-50 Rampă de plimbare rezistentă din fibră de sticlă, dimensiune 156 inch x 36 inch