LINCOLN ELECTRIC K2807-1 Cutter cu plasmă 10 -40a Invertor 70 Psi | AB8TGX 28MG89

LINCOLN ELECTRIC K2807-1 Plasma Cutter 10 -40a Invertor 70 Psi

În stoc
Articol: AB8TGX Model: K2807-1Crucea Ref: 28MG89

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,118.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutter cu plasmă
Lungime cablu20ft
Capacitatea de tăiere3 / 4 "
AmenajăriInvertor
Ciclu100%
Intrare36.8 Amps
Tensiune de intrare208/230/1/50/60
OCV460VDC
Adâncimea totală18.9 "
Inălțime totală15.2 "
Lățimea totală8.5 "
PSI70
Rezultat nominal10 la 40A

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.315
Înălțimea navei (cm)55.88
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)76.2
Codul HS8456903000
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelLungime cabluCapacitatea de tăiereTensiune de intrareArticolAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
LINCOLN ELECTRIC K2808-1 Cutter cu plasmă 20 -60a Invertor 80 Psi | AB8TGY 28MG90 K2808-125ft1-1/4 "208/575/1/3/50/60Cutter cu plasmă22.1 "15.2 "8.5 "€7,010.93
LINCOLN ELECTRIC K2806-1 Cutter cu plasmă 10-25A Invertor 70 PSI | AH2HBT 28MG88 K2806-1101/2208 / 230VCutter cu plasmă și compresor de aer18.915.28.5€3,799.05
Cutter cu plasmă LINCOLN ELECTRIC K3477-1, Tomahawk 1500, 100 A, portabil 25 ft | CR9MCH 61UX91 K3477-1---Cutter cu plasmă---€12,629.70
Cutter cu plasmă LINCOLN ELECTRIC K3477-2, Tomahawk 1500, 100 A, portabil 50 ft | CR9MCJ 61UX92 K3477-2---Cutter cu plasmă---€13,217.22
LINCOLN ELECTRIC K2809-1 Dispozitiv de tăiere cu plasmă, Tomahawk 1500, 100 A, Torța nu este inclusă | CR9MCK 61UX79 K2809-1---Cutter cu plasmă---€11,533.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K2807-1 Plasma Cutter 10 -40a Invertor 70 Psi
€4,118.88 /unitate