LINCOLN ELECTRIC Freze de plasmă


Filtru
Design: Invertor , Ciclu de funcționare: 100%
StilModelLungime cabluCapacitatea de tăiereTensiune de intrareArticolAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A
K3477-1
---Cutter cu plasmă---€11,837.76
B
K2809-1
---Cutter cu plasmă---€10,810.29
A
K3477-2
---Cutter cu plasmă---€12,807.47
C
K2806-1
101/2208 / 230VCutter cu plasmă și compresor de aer18.915.28.5€3,799.05
D
K2807-1
20ft3 / 4 "208/230/1/50/60Cutter cu plasmă18.9 "15.2 "8.5 "€4,118.88
E
K2808-1
25ft1-1/4 "208/575/1/3/50/60Cutter cu plasmă22.1 "15.2 "8.5 "€6,715.72

Freze de plasmă

Dispozitivele de tăiere cu plasmă Lincoln Electric sunt folosite pentru a genera gaz de plasmă la temperatură înaltă, pentru a emite un arc electric pe piesa de prelucrat și pentru a oferi tăieturi precise fără zgură. Dispozitivele de tăiere cu plasmă din seria TOMAHAWK ale mărcii dispun de sistemul patentat Touch Start, conceput pentru a iniția arcuri de plasmă pe o gamă de frecvență joasă. Acestea permit fluxul de lucru continuu la capacitatea nominală de tăiere variind între 1/2 și 1-1/4 inci și sunt integrate cu un mod de purjare a panoului frontal pentru setarea presiunii gazului și curățarea conductei de gaz. Modelele selectate vin cu tehnologia PowerConnect pentru detectarea și ajustarea automată a puterii de intrare până la 575 V și, prin urmare, sunt ideale pentru conducte spiralate HVAC, reparații navale, construcții metalice și aplicații de construcție a acoperișurilor. Alegeți dintr-o gamă extinsă de aceste tăietoare cu plasmă disponibile în lungimi de cablu de 10, 20 și 25 inch pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?