DAYTON Palanuri cu lanț


Filtru
Reeving: 1
StilModelFrânăfinalizareaDeschiderea cârliguluiRidicareCapacitate de încărcareMin. Între CârligePreț (ex. TVA)
A
48ME55
------€498.26
B
425Z69
------€286.64
C
49CX78
------€528.77
D
425Z65
------€285.31
E
49CX79
------€624.67
F
425Z67
------€481.07
G
48ME57
------€861.57
H
49CX80
------€1,112.32
I
425Z71
------€435.40
J
48ME56
------€689.37
K
3TP99
Frână cu disc dubluZinc / nichel / cromate1.625 "20 ft.6600 lb.19-5/16 "€934.23
K
3TP93
Frână cu disc dubluZinc / nichel / cromate1-1/16 "20 ft.1650 lb.12.375 "€628.33
K
3TP92
Frână cu disc dubluZinc / nichel / cromate1-1/16 "10 ft.1650 lb.12.375 "€709.22
K
3TP95
Frână cu disc dubluZinc / nichel / cromate1.25 "10 ft.3300 lb.14.375 "€593.29
K
3TP98
Frână cu disc dubluZinc / nichel / cromate1.625 "10 ft.6600 lb.19-5/16 "€960.18
K
3TP96
Frână cu disc dubluZinc / nichel / cromate1.25 "20 ft.3300 lb.14.375 "€795.84
L
4ZX44
Frână de încărcare stil WestonPictat1.125 "10 ft.1650 lb.12.625 "€932.32
M
4ZX50
Frână de încărcare stil WestonPictat1-9/16 "20 ft.6600 lb.18-11/16 "€1,408.98
L
4ZX45
Frână de încărcare stil WestonPictat1.125 "20 ft.1650 lb.12.625 "€714.62
N
4ZX47
Frână de încărcare stil WestonPictat1.25 "10 ft.3300 lb.14-13/16 "€993.83
N
4ZX48
Frână de încărcare stil WestonPictat1.25 "20 ft.3300 lb.14-13/16 "€1,058.26
M
4ZX49
Frână de încărcare stil WestonPictat1-9/16 "10 ft.6600 lb.18-11/16 "€1,383.35

Palanuri cu lanț

Palanele cu lanț cu pârghie Dayton sunt proiectate pentru a ridica și muta sarcini grele în depozite, docuri de încărcare și ateliere. Aceste palanuri cu lanț dispun de frâne cu disc dublu stil Weston pentru a plasa cu precizie sarcinile și lanțuri de oțel pentru a face față sarcinilor. Sunt echipate cu cârlige de blocare de siguranță pentru a preveni căderea accidentală a sarcinii și amortizare pe mânerul pârghiei pentru confortul operatorului. Aceste palanuri cu clichet controlează sarcina în timp ce aceasta este ridicată sau coborâtă, astfel încât să puteți prelua rapid slăbirea lanțului. Alegeți dintr-o gamă largă de palanuri cu lanț cu pârghie, disponibile cu capacități de încărcare de 1650, 3300 și 6600 lb pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?