LINCOLN ELECTRIC

Lincoln Electric Holdings, Inc. este o multinațională americană și producător lider de produse de sudare, cum ar fi consumabile de sudare, plasmă, echipamente de sudare cu arc, echipamente de tăiere cu oxi-combustibil și sisteme robotizate de sudare. Citeste mai mult

Filtru

Sudare

Siguranţă

HVAC și refrigerare

Transmisie de putere

Pneumatică

prelucrare

Întreținerea flotei și a vehiculelor

Sudare Filtru

Consumabile și accesorii pentru aparate de sudare cu arc și dispozitive de tăiat cu plasmăVezi tot

  • Accesorii sudare arc

    Include seturi de accesorii care conțin un electrod și un cablu de lucru cu ureche, scut pentru cap, placă de filtru, placă de acoperire, clemă de lucru și suport pentru electrod concepute pentru a fi utilizate cu sudorii din seria Lincoln Electric Ranger și Idealarc

  • Accesorii MIG

    Include sfaturi de contact, difuzoare de gaz, cartușe de filtrare, căptușeli de sudare a pistolelor, kituri și ghidaje pentru role de rulare și kituri de timer spot utilizate în mod obișnuit cu echipamentele de sudură MIG.

  • Consumabile pentru pistol MIG

    Accesorii de înlocuire, inclusiv vârfuri de contact, pistoane cu bobină și cabluri de sudură pentru utilizare cu pistoale de sudură MIG. Poate fi instalat cu ușurință fără utilizarea elementelor de fixare

  • Pistoale MIG

    Pistoale MIG răcite cu apă și aer proiectate pentru aplicații MIG și flux-coreed. Sunt disponibile modele cu un ciclu de funcționare de .6, 60 și 100% și cu un vârf de 60/62/90 grade

  • Accesorii sudură MIG

    Piese și accesorii pentru sudor MIG, cum ar fi kituri de paralelizare, kituri de filtre, adaptoare pentru ax și adaptoare Amptrol utilizate pentru a asigura o sudură eficientă și sigură

  • Accesorii de tăiere cu plasmă

    Include accesorii de schimb, cum ar fi electrozi, duze, difuzoare de aer și cupe de protecție, pentru utilizare cu tăietoarele cu plasmă Lincoln Electric

  • Lanterne TIG

    Proiectat pentru a suda foi subțiri de metale neferoase, cum ar fi oțel inoxidabil, aluminiu și cupru. Dispune de un cap flexibil pentru un confort sporit și acces facil la spațiile restrânse și un mâner moletat cu mâner anti-alunecare pentru un control mai bun al torței

  • Accesorii de sudură TIG

    Include piese de schimb și accesorii de înaltă calitate pentru sudare TIG, cum ar fi cărucioare de sudură, panouri de control, module, trenuri de rulare, kituri de pornire, kituri de piese și kituri de solenoid

  • Sisteme de răcire a apei

    Se conectează la o pistoletă de sudură compatibilă răcită cu apă pentru a le proteja de supraîncălzire în timpul utilizării la amperaje mai mari. Funcționați fără probleme și minimizați vibrațiile care altfel ar fi transferate la pistoletul de sudură.

  • Accesorii pentru generator de sudori

    Capace de protecție, trenuri de rulare, Amptrols de mână și de picior, prize de alimentare, adaptoare, prize și echipamente similare pentru a menține generatoarele de sudor să funcționeze la eficiență maximă

  • Conectori pentru cabluri de sudură

    Conectori de cablu de sudură Lincoln complet izolați, cu o conductivitate ridicată pentru un transfer maxim de putere. Alegeți dintr-o gamă de adaptoare pentru urechi, prize pentru cabluri, suporturi pentru electrozi și cabluri și cabluri și adaptoare pentru pistol pentru bobină

  • Duze de sudură
  • Alimentatoare cu sârmă

    Alimentatoarele de sârmă sunt utilizate în timpul sudării pentru a controla livrarea sârmei de sudură către pistolul sau pistolul de sudare. Asigurați un flux constant și controlat al sârmei de sudură către vârful de sudare.

Sudori cu arc și tăietori cu plasmăVezi tot

  • Sudori cu arc

    Lipiți electrozii pentru a suda suprafețe din oțel moale, oțel inoxidabil și fontă în lucrări de reparații, întreținere sau fabricare. Disponibil în intervalul maxim de amperaj AC de 200 - 1500 A

  • Sudori MIG

    Sudori cu ciclu de lucru intermitent ideali pentru operațiuni de întreținere sau fabricare cu miez de flux / tensiune constantă. Modelele selectate dispun de tehnologia Diamond Core pentru a oferi arcuri de înaltă calitate cu o gamă largă de ieșiri de sudare

  • Sudori multiproces

    Include aparate de sudare cu 1/3 faze capabile să efectueze procese de sudare MIG, stick, TIG, canje și miez flux. Oferiți un ciclu de lucru 100% la o frecvență maximă de 60 Hz

  • Freze de plasmă

    Dispozitive de tăiere cu plasmă portabile capabile să taie oțel moale, oțel inoxidabil, aluminiu, alamă și cupru în câteva secunde prin focalizarea arcurilor de diferite grosimi

  • Sudori cu lipici

    Folosit pentru sudarea cu arc de metal ecranat (SMAW) și operațiunile de crestare pentru a suda suprafețe din oțel moale, oțel inoxidabil și fontă. Asigurați caracteristici de arc adecvate pentru electrozi de diferite diametre

  • Sudori TIG

    Proiectat pentru a suda metale care sunt foarte reactive la temperatura camerei. Poate fi folosit pentru a suda foi subțiri de oțel inoxidabil, aluminiu, cupru și magneziu

  • Generatoare de sudori

    Generatoare de sudor Lincoln de mare capacitate, alimentate cu motorină sau pe gaz, utilizate pentru furnizarea de energie continuă pentru a menține sudorii în funcțiune și productivitatea ridicată. Dispune de un motor de 9 / 14 / 19 / 23 CP și poate funcționa atât cu sursa de alimentare cu 1 cât și cu 3 faze

Tije de sudură și sârmăVezi tot

Echipamente de sudare cu gazVezi tot

  • Torțe de tăiere
  • Sfaturi de sudare cu gaz

    Sfaturi de contact pentru utilizarea cu sudorii electrici Lincoln Innershield. Poate găzdui electrozi de 0.078 / 0.035 inch

  • Torță și seturi de torțe

    Torțe Inferno concepute pentru repararea suprafețelor drumurilor, îndepărtarea vopselelor și topirea gudronului sau asfaltului. Dispune de o supapă din alamă solidă pentru reglarea flăcării și un furtun de gaz propan lichid de 10 ft

Extractoare de fum și accesoriiVezi tot

  • Accesorii pentru extragerea fumului

    Accesorii de instalare și înlocuire, cum ar fi duze de conectare, furtunuri de extracție, conectori de furtun și capete de aspirație, concepute pentru a fi utilizate cu extractoare de fum standard

  • Extractoare de fum

    Extractoare portabile de fum ușoare concepute pentru a controla, filtra și extrage fumurile de sudură în spații închise. Dispune de un sistem manual (de unică folosință) / automat de curățare a filtrului cu o suprafață maximă a filtrului de 538 sq.

Cuptoare și accesorii de sudurăVezi tot

  • Accesorii cuptor de sudură

    Atunci când nu sunt utilizate, aceste recipiente dețin electrozi de sudură. Protejați-le de umiditate și alți poluanți care ar putea cauza fisuri, pori sau defecte de sudură atunci când sunt utilizate în activitățile de sudare cu stick.

  • Cuptoare de sudură

sudurăVezi tot

  • Flux de lipit

    Folosit pentru a îmbunătăți stabilitatea arcului și pentru a evita oxidarea materialelor de bază și de umplutură în timpul proceselor de sudare. Poate fi folosit și pentru curățarea suprafețelor metalice

Căști de sudură și protecție pentru sudareVezi tot

  • Căști de sudură

    Reglați automat lentila la nivelul de întuneric corespunzător, în funcție de luminozitatea arcului. Protejați sudorii de razele dăunătoare generate în timpul procesului de sudare. Căști de sudură cu întunecare automată în variante de plastic și nailon.

Mese de sudură și accesoriiVezi tot

  • Cărucioare pentru cilindri de sudură

    Oferiți o modalitate sigură și convenabilă de a muta și depozita buteliile de gaz, reducând riscul de deteriorare a buteliei și facilitând accesul sudorilor la gazele de care au nevoie. Poate monta până la 2 cilindri de dimensiune completă.

Materiale de sudurăVezi tot

  • Furtun de sudură

    Set de furtunuri de sudură care conține două furtunuri de 25 de picioare cu fitinguri CGA stânga de 5/8 inchi la ambele capete. Cod de culoare albastru pentru rece și roșu pentru cald. Poate fi folosit atât în ​​răcitoare, cât și în alimentatoare de sârmă.

Despre LINCOLN ELECTRIC

Lincoln Electric oferă echipamente de tăiere cu plasmă și oxicombustibil de înaltă calitate, echipamente de sudare cu arc, sisteme robotizate de sudare și consumabile de sudare pentru aplicații în repararea auto, fabricarea și reconstrucția echipamentelor. Catalogul de produse Lincoln Electric cuprinde o gamă largă de echipamente de sudare și tăiere, consumabile de sudură și produse de sudare automată. Al brandului Sudori TIG, Sudori MIG, sudorii cu stick, sudorii multiproces și firele de sudare cu arc scufundat sunt ideale pentru sudarea rapidă și precisă. Sudoarele MIG Lincoln sunt portabile și dispun de tehnologia Diamond Core și de antrenare din aluminiu turnat. Sunt optimizate pentru procesele cu miez de flux și CV și sunt disponibile în 50 / 60 Hz. Căștile de sudură Lincoln ușoare și confortabile sunt dotate cu un scut de șlefuire integrat, ferestre laterale și optică de vârf pentru a reduce oboseala ochilor și pentru a oferi o claritate mai bună.

Lucruri de luat în considerare

Livrarea

Aceste instrumente sunt de dimensiuni mici și necesită ambalaj compact. Sunt potrivite pentru expediere prin curier și transport aerian.

Denumiri comerciale majore

Invertec V155-S

Aceste două moduri de sudare cu stick oferă performanțe superioare pentru aplicațiile care utilizează electrozi moi (E7018) și clari (E6011). Au o forță Frc Auto-Adaptive care atunci când sunt folosite pentru sudarea cu stick, le...Citeste mai mult 

Idealarc 250

Acestea oferă până la 300A de ieșire de sudare în AC și 250A în polaritate DC, permițând funcționarea unor electrozi de 1/4 inch (6.4 mm). Ele sunt ideale pentru utilizarea cu o serie de tipuri de electrozi stick care includ...Citeste mai mult 

LINCOLN ELECTRIC Avantaje competitive

Sudor TIG Aspect 375

Are o caracteristică patentată AC Auto-Balance, care simplifică prin furnizarea automată a amestecului optim de curățare și penetrare pe aluminiu. Modul Activare Intellistart oferă porniri ușoare pe materiale subțiri pentru o distorsiune minimă și porniri mai calde pe materiale groase.

Sudor multiproces Flextec 350X

Acești sudori multifuncționali au tehnologie brevetată CrossLinc integrată care oferă setări de procedură de la distanță la alimentator fără cabluri de control suplimentare pentru a păstra timpul și a îmbunătăți calitatea sudurii. Acestea dispun de componente de încredere concepute pentru a funcționa la rece pentru o viață prelungită în medii cu temperaturi ridicate.

Întrebări Frecvente

Pentru ce este cunoscut Lincoln Electric?

Compania Lincoln Electric are statut internațional ca pionier în sudarea cu arc. A fost fondată la 5 decembrie 1895, în Cleveland, Ohio, SUA, de către John C. Lincoln.

Care este cel mai ușor sudor de manevrat?

Sudarea MIG este de obicei cel mai simplu tip de sudare pentru un începător. Sudorii MIG folosesc un fir de alimentare care trece prin mașină la o viteză preselectată. Acest lucru face ca procesul să fie relativ rapid și creează suduri consistente.

Produse exclusive pentru marcă