LINCOLN ELECTRIC Sudori MIG

Sudori cu ciclu de lucru intermitent ideali pentru operațiuni de întreținere sau fabricare cu miez de flux / tensiune constantă. Modelele selectate dispun de tehnologia Diamond Core pentru a oferi arcuri de înaltă calitate cu o gamă largă de ieșiri de sudare

Filtru

LINCOLN ELECTRIC -

Sudori MIG

Sudorele din seria Power MIG de la Lincoln Electric sunt proiectate pentru aplicații de sudare MIG și cu miez de flux. Aceste aparate de sudare dispun de tehnologia Diamond Core care oferă o acțiune excelentă a arcului în afara poziției și stropire redusă la o viteză dată de avans a sârmei în piese de prelucrat din oțel, oțel inoxidabil și aluminiu. Ele vin cu ghidaje de sârmă divizate brevetate care oferă o facilitate optimă de aliniere a sârmei și o conexiune al pistolului din alamă la alamă pentru a ajuta conductivitatea critică. Aceste dispozitive sunt echipate în plus cu un motor de antrenare mare, cu design închis, care îmbunătățește cuplul de ieșire și asigură o performanță fără probleme. Sistemul de gestionare a cablurilor și tava consumabilă montată în partea superioară a acestor sudori ajută la menținerea organizată a stației de lucru.

StilModelCicluTensiune de intrareAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăDimensiunea firuluiPreț (ex. TVA)
AK3520-1------€7,877.42
BK2697-120%120 VAC17.875 "13.75 "10.125 "0.025 "până la 0.030"€1,451.56
CK3068-140%208 / 230 VAC38.875 "31.75 "18.875 "0.025 ", 0.030", 0.035 ", 0.045"€8,569.51
CK3068-240%230/460/575 VCA38.875 "31.75 "18.875 "0.025 ", 0.030", 0.035 ", 0.045"€8,768.86
CK3069-140%208 / 230 VAC38.875 "31.75 "18.875 "0.025 ", 0.030", 0.035 ", 0.045"€12,755.58
LINCOLN ELECTRIC -

Sudor cu miez de flux portabil, 120VAC

ModelArticolPreț (ex. TVA)
K2696-1AE3YXH€1,129.89

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?