Sudorul manual cu miez de flux Lincoln Electric K2696-1 este utilizat pentru comoditatea și eficacitatea sa în îmbinarea metalelor. Găsește o utilizare extinsă în construcții, reparații auto, construcții navale și industriile de producție.
Caracteristici:
- Sudorul manual cu miez de flux Lincoln Electric K2696-1 are o sursă de alimentare monofazată, asigurând operațiuni de sudare eficiente și fiabile.
- Vine cu un pistol MIG / cu miez de flux, un cablu de lucru cu o clemă și o bobină de probă de sârmă cu miez de flux, oferind utilizatorilor tot ce este necesar pentru a începe.
- Acest aparat de sudare portabil cu miez de flux oferă valori nominale de amperaj variind de la 30 la 125 A și se potrivește diferitelor cerințe de sudare, de la lucrări delicate la sarcini grele.
- Are un ciclu de funcționare de 20% la 90A, asigurând performanță constantă și fiabilitate în timpul sesiunilor prelungite de sudare.
- Acest sudor poate suporta diametre de sârmă cuprinse între 0.030 și 0.035 inci și oferă flexibilitate de adaptare la diferite aplicații și materiale de sudare.
- Este echipat cu o duză fără gaz, care elimină necesitatea gazului de protecție extern, făcându-l potrivit pentru scenarii de sudare în aer liber și la distanță.
Întrebări frecvente:
Î. Ce este sudarea cu arc cu miez de flux?
A. Sudarea cu arc cu miez de flux (FCAW) este un proces de sudare care utilizează un fir de electrod alimentat continuu cu un miez de flux. Acest fir acționează atât ca electrod, cât și ca sursă de gaz de protecție. Când firul este alimentat, se creează un arc electric, topind firul și miezul fluxului. Fluxul produce gaze care protejează metalul topit de contaminanții atmosferici, asigurând o sudură curată.
Î. Care este ciclul de funcționare al acestui sudor și de ce este important?
A. Lincoln Electric K2696-1 are un ciclu de lucru de 20% la 90A. Ciclul de funcționare indică cât timp sudorul poate funcționa continuu la un anumit amperaj înainte de a trebui să se răcească. Aceste informații sunt vitale pentru a preveni supraîncălzirea și pentru a asigura fiabilitatea sudorului în timpul utilizării prelungite.
Î. Care sunt considerentele cheie de siguranță atunci când utilizați acest aparat de sudură?
A. Siguranța este primordială la sudare. Asigurați o ventilație adecvată în spațiul de lucru, utilizați echipamente de protecție personală (EIP) adecvate și fiți conștienți de pericolele electrice și riscurile potențiale de incendiu asociate cu sudarea.