LINCOLN ELECTRIC K2697-1 Sudor Mig portabil 120vac | AC9ZVG 3LVR8

LINCOLN ELECTRIC K2697-1 Mig sudor portabil 120vac

În stoc
Articol: AC9ZVG Model: K2697-1Crucea Ref: 3LVR8

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,451.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSudor MIG
Ciclu20%
Hz60
Intrare20A
Tensiune de intrare120 VAC
Grosimea materialului24 ga. la 3/16 "
Grosimea materialului Oțel moale24 ga. la 3/16 "
Gama de ieșire30 la 140A DC
Adâncimea totală17.875 "
Inălțime totală13.75 "
Lățimea totală10.125 "
Fază1
Rezultat nominal90A @ 19.5VDC
Material sudatOțel moale, aluminiu și oțel inoxidabil
Procese de sudareMIG / Flux Core
Dimensiunea firului0.025 "până la 0.030"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 32.805
Înălțimea navei (cm)41.91
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS8515310000
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Grosimea materialului Aluminiu (22 până la 10 ga.)
    • Portabilitate (portabil portabil)

Variante de produs

ProdusModelCicluTensiune de intrareAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăDimensiunea firuluiPreț
LINCOLN ELECTRIC K3068-1 Sudor Mig pe roți 208/230vac | AA8RVP 19R741 K3068-140%208 / 230 VAC38.875 "31.75 "18.875 "0.025 ", 0.030", 0.035 ", 0.045"€8,652.72
LINCOLN ELECTRIC K3068-2 Sudor Mig pe roți 230/460/575vac | AA8RVQ 19R742 K3068-240%230/460/575 VCA38.875 "31.75 "18.875 "0.025 ", 0.030", 0.035 ", 0.045"€8,854.01
LINCOLN ELECTRIC K3069-1 Sudor Mig pe roți 208/230vac | AA8RVR 19R743 K3069-140%208 / 230 VAC38.875 "31.75 "18.875 "0.025 ", 0.030", 0.035 ", 0.045"€12,879.45
Sudor MIG LINCOLN ELECTRIC K3520-1, Power MIG 260, pachet MIG cu mecanism de rulare | CR9LQZ 61UX94 K3520-1------€7,931.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K2697-1 Mig sudor portabil 120vac
€1,451.56 /unitate