LINCOLN ELECTRIC K3068-2 Sudor Mig pe roți 230/460/575vac | AA8RVQ 19R742

LINCOLN ELECTRIC K3068-2 Mig sudor cu roți 230/460 / 575vac

În stoc
Articol: AA8RVQ Model: K3068-2Crucea Ref: 19R742

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,854.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSudor MIG
Ciclu40%
Hz60
Intrare56A
Tensiune de intrare230/460/575 VCA
Grosimea materialului22 ga. la 1/2 "
Grosimea materialului Oțel moale22 ga. la 1/2 "
Gama de ieșire30 la 300A DC
Adâncimea totală38.875 "
Inălțime totală31.75 "
Lățimea totală18.875 "
Fază1
Rezultat nominal250A @ 26VDC
Material sudatOțel moale, aluminiu și oțel inoxidabil
Procese de sudareMIG / Flux Core
Dimensiunea firului0.025 ", 0.030", 0.035 ", 0.045"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 130.95
Înălțimea navei (cm)80.77
Lungimea navei (cm)98.55
Lățimea navei (cm)48.01
Codul HS8515310000
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Grosimea materialului Aluminiu (16 ga. la 1/2")
    • Portabilitate (montat pe roți)

Variante de produs

ProdusModelCicluTensiune de intrareAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăDimensiunea firuluiPreț
LINCOLN ELECTRIC K3068-1 Sudor Mig pe roți 208/230vac | AA8RVP 19R741 K3068-140%208 / 230 VAC38.875 "31.75 "18.875 "0.025 ", 0.030", 0.035 ", 0.045"€8,652.72
LINCOLN ELECTRIC K3069-1 Sudor Mig pe roți 208/230vac | AA8RVR 19R743 K3069-140%208 / 230 VAC38.875 "31.75 "18.875 "0.025 ", 0.030", 0.035 ", 0.045"€12,879.45
LINCOLN ELECTRIC K2697-1 Sudor Mig portabil 120vac | AC9ZVG 3LVR8 K2697-120%120 VAC17.875 "13.75 "10.125 "0.025 "până la 0.030"€1,451.56
Sudor MIG LINCOLN ELECTRIC K3520-1, Power MIG 260, pachet MIG cu mecanism de rulare | CR9LQZ 61UX94 K3520-1------€7,931.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K3068-2 Mig sudor cu roți 230/460 / 575vac
€8,854.01 /unitate