TELEMECANIQUE SENSORS Comutator de blocare de siguranță cu piston cu role de oțel


Filtru
Evaluare contact AC: 1.5A @ 300V , Materialul corpului: Zamak , Lungimea cablului: 6.6ft , Dimensiunea conductei: 1/2 "NPT , Formular de contact: 1NU, 1NC , Evaluare contact DC: 1.5A @ 300V , Material cap: Zamak , Mișcare: Orizontală , Temp. Gamă: -13 grade până la 158 grade F , Stil: Piston cu role din oțel , latime: 1.18 "
StilModelLungimea actuatoruluiTip conexiuneAdâncimeÎnălţimeIP Rating-ulForța de operarePreț (ex. TVA)
A
XCSM3702L2
0.8 "30 "x 60"0.63 "2.77 "66, 67, 687.9 lb.€360.87
B
XCSD3702N12
0.39 "30 "x 48"1.36 "3.92 "66, 678.09 lb.€287.63

Comutator de blocare de siguranță cu piston cu role de oțel

Întrerupătoarele de limită de siguranță Telemecanique Sensors sunt folosite pentru a opri echipamentele industriale, într-o fracțiune de secundă, pentru a preveni accidentele în timpul operațiunilor de ambalare, manipulare a materialelor și mașini-unelte/asamblare. Întrerupătoarele de limită din seria XCS, listate UL ale mărcii, întrerup procesele de control atunci când pistonul sau pârghia comutatorului este deviat de acțiunea de alunecare a dispozitivelor de protecție a mașinii sau a altor obiecte în mișcare. Aceste întrerupătoare rezistente la manipulare au un design compact pentru o instalare ușoară chiar și în spații înghesuite, un cap piston care permite comprimarea și preluarea aerului și contacte cu deschidere pozitivă pentru a oferi redundanță electrică. Alegeți dintr-o mare varietate de aceste întrerupătoare de limită de siguranță Telemecanique Sensors disponibile în variante de material plastic și zamac, pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?