Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TELEMECANIQUE SENSORS XCSM3702L2 Întrerupător de blocare de siguranță 1no 2nc 1.5a | AF6FWA 12G766

TELEMECANIQUE SENSORS XCSM3702L2 Întrerupător de blocare de siguranță 1nr 2nc 1.5a

În stoc
Element: AF6FWA Model: XCSM3702L2Crucea Ref: 12G766
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
€335.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de interblocare de siguranță
Evaluare contact AC1.5A @ 300V
Lungimea actuatorului0.8 "
Material corpZamak
Lungime cablu6.6ft
Tip conexiune30 "x 60"
Formular de contact1NU, 1NC
Evaluare contact DC1.5A @ 300V
Adâncime0.63 "
Materialul capuluiZamak
Înălţime2.77 "
IP Rating-ul66, 67, 68
MişcareOrizontală
Forța de operare7.9 lb.
Temp. De funcționare Gamă-13 grade până la 158 grade F
StilPiston cu role din oțel
Lăţime1.18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.279
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8536509055

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Capac din plastic, asigurat cu șuruburi de siguranță cu cap tubular cu 5 lobi, cap piston

Variante de produs

ProdusModelLungimea actuatoruluiTip conexiuneAdâncimeÎnălţimeIP Rating-ulForța de operarePreț
SENSORI TELEMECANIQUE XCSD3702N12 Întrerupător de blocare de siguranță 1no 2nc 1.5a | AF6FWE 12G770 XCSD3702N120.39 "30 "x 48"1.36 "3.92 "66, 678.09 lb.€287.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSM3702L2 Întrerupător de blocare de siguranță 1nr 2nc 1.5a
€335.78 /unitate