Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SENSORI TELEMECANIQUE XCSD3702N12 Întrerupător de blocare de siguranță 1no 2nc 1.5a | AF6FWE 12G770

TELEMECANIQUE SENSORS XCSD3702N12 Întrerupător de blocare de siguranță 1nr 2nc 1.5a

În stoc
Element: AF6FWE Model: XCSD3702N12Crucea Ref: 12G770

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€287.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de interblocare de siguranță
Evaluare contact AC1.5A @ 300V
Lungimea actuatorului0.39 "
Material corpZamak
Dimensiunea conductei1/2 "NPT
Tip conexiune30 "x 48"
Formular de contact1NU, 1NC
Evaluare contact DC1.5A @ 300V
Adâncime1.36 "
Materialul capuluiZamak
Înălţime3.92 "
IP Rating-ul66, 67
MişcareOrizontală
Forța de operare8.09 lb.
Temp. De funcționare Gamă-13 grade până la 158 grade F
StilPiston cu role din oțel
Lăţime1.18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.198
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)13.21
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8536509055

Detalii produs:

    • Special Features: Poditive Opening Contacts, Plastic Enclosure

Variante de produs

ProdusModelLungimea actuatoruluiTip conexiuneAdâncimeÎnălţimeIP Rating-ulForța de operarePreț
TELEMECANIQUE SENSORS XCSM3702L2 Întrerupător de blocare de siguranță 1no 2nc 1.5a | AF6FWA 12G766 XCSM3702L20.8 "30 "x 60"0.63 "2.77 "66, 67, 687.9 lb.€360.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSD3702N12 Întrerupător de blocare de siguranță 1nr 2nc 1.5a
€287.63 /unitate