LINCOLN ELECTRIC Freze de plasmă

Dispozitive de tăiere cu plasmă portabile capabile să taie oțel moale, oțel inoxidabil, aluminiu, alamă și cupru în câteva secunde prin focalizarea arcurilor de diferite grosimi

Filtru

LINCOLN ELECTRIC -

Freze de plasmă

Dispozitivele de tăiere cu plasmă Lincoln Electric sunt folosite pentru a genera gaz de plasmă la temperatură înaltă, pentru a emite un arc electric pe piesa de prelucrat și pentru a oferi tăieturi precise fără zgură. Dispozitivele de tăiere cu plasmă din seria TOMAHAWK ale mărcii dispun de sistemul patentat Touch Start, conceput pentru a iniția arcuri de plasmă pe o gamă de frecvență joasă. Acestea permit fluxul de lucru continuu la capacitatea nominală de tăiere variind între 1/2 și 1-1/4 inci și sunt integrate cu un mod de purjare a panoului frontal pentru setarea presiunii gazului și curățarea conductei de gaz. Modelele selectate vin cu tehnologia PowerConnect pentru detectarea și ajustarea automată a puterii de intrare până la 575 V și, prin urmare, sunt ideale pentru conducte spiralate HVAC, reparații navale, construcții metalice și aplicații de construcție a acoperișurilor. Alegeți dintr-o gamă extinsă de aceste tăietoare cu plasmă disponibile în lungimi de cablu de 10, 20 și 25 inch pe Raptor Supplies.

StilModelLungime cabluCapacitatea de tăiereTensiune de intrareArticolAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
AK3477-1---Cutter cu plasmă---€11,837.76
BK2809-1---Cutter cu plasmă---€10,810.29
AK3477-2---Cutter cu plasmă---€12,807.47
CK2806-1101/2208 / 230VCutter cu plasmă și compresor de aer18.915.28.5€3,799.05
DK2807-120ft3 / 4 "208/230/1/50/60Cutter cu plasmă18.9 "15.2 "8.5 "€4,118.88
EK2808-125ft1-1/4 "208/575/1/3/50/60Cutter cu plasmă22.1 "15.2 "8.5 "€6,715.72
LINCOLN ELECTRIC -

Cutter plasma P20 20a 115v

ModelArticolPreț (ex. TVA)
K2820-1AA4AKH€1,868.38

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?