AKRO-MILS Coșuri de gunoi din policarbonat ultra transparent din seria Insight


Filtru
Culoare: clar , Material: Policarbonat , Nr. sloturi separatoare lungi: 1
StilModelLățimea exterioarăÎnălțimea interioarăLungime interioarăLățimea interioarăCapacitate de încărcareNumărul de sloturi divizoare scurteÎn afara înălțimiiLungime exterioarăPreț (ex. TVA)
A
305A1
4 1 / 8 "2 5 / 8 "4 1 / 4 "3 1 / 8 "10 lb.13 1 / 4 "5 3 / 8 "€18.44
B
305A3
4 1 / 8 "2 5 / 8 "6 1 / 4 "3 1 / 8 "10 lb.23 1 / 4 "7 3 / 8 "€20.85
C
305A5
4 1 / 8 "2 5 / 8 "9 1 / 4 "3 1 / 8 "15 lb.33 1 / 4 "10 7 / 8 "€25.49
D
305B1
5 1 / 2 "4 47 / 64 "9 47 / 64 "4 1 / 4 "25 lb.35 1 / 4 "10 7 / 8 "€43.18

Coșuri de gunoi din policarbonat ultra transparent din seria Insight

Pubelele Akro-Mils InSight sunt realizate dintr-un material transparent din policarbonat care oferă vizibilitate maximă și permite identificarea ușoară a consumabilelor. Aceste pubele au o suprafață mare de etichete și un design blocat pentru o stivuire sigură. Au un design elegant și modern și pot fi agățate cu ușurință pe grilaje sau șine. Aceste recipiente sunt autoclavabile pentru utilizare în aplicații medicale.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?