Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AKRO-MILS 305A1 Coș de agățat și stivuit, lungime 5-3/8 inch, lățime 4-1/8 inch, înălțime 3-1/4 inch, transparent | AE8XMR 6GDL3

AKRO-MILS 305A1 Coș de agățat și stivuit, lungime 5-3/8 inch, lățime 4-1/8 inch, înălțime 3-1/4 inch, transparent

În stoc
Articol: AE8XMR Model: 305A1Crucea Ref: 6GDL3
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
€18.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAgățați și stivuiți coșul
Culoriclar
Înălțimea interioară2 5 / 8 "
Lungime interioară4 1 / 4 "
Lățimea interioară3 1 / 8 "
Capacitate de încărcare10 lb.
MaterialPolicarbonat
Numărul de sloturi de divizare lungi1
Numărul de sloturi divizoare scurte1
În afara înălțimii3 1 / 4 "
Lungime exterioară5 3 / 8 "
Lățimea exterioară4 1 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)10.8
Lungimea navei (cm)16.19
Lățimea navei (cm)13.03
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea exterioarăÎnălțimea interioarăLungime interioarăLățimea interioarăCapacitate de încărcareNumărul de sloturi divizoare scurteÎn afara înălțimiiLungime exterioarăPreț
AKRO-MILS 305A3 Coș de agățat și stivuit, lungime 7-3/8 inch, lățime 4-1/8 inch, înălțime 3-1/4 inch, transparent | AE8XMU 6GDL5 305A34 1 / 8 "2 5 / 8 "6 1 / 4 "3 1 / 8 "10 lb.23 1 / 4 "7 3 / 8 "€20.85
AKRO-MILS 305A5 Coș de agățat și stivuit, lungime 10-7/8 inch, lățime 4-1/8 inch, înălțime 3-1/4 inch, transparent | AE8XMW 6GDL7 305A54 1 / 8 "2 5 / 8 "9 1 / 4 "3 1 / 8 "15 lb.33 1 / 4 "10 7 / 8 "€25.49
AKRO-MILS 305B1 Coș de agățat și stivuit, lungime 10-7/8 inch, lățime 5-1/2 inch, înălțime 5-1/4 inch, transparent | AE8XMY 6GDL9 305B15 1 / 2 "4 47 / 64 "9 47 / 64 "4 1 / 4 "25 lb.35 1 / 4 "10 7 / 8 "€43.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AKRO-MILS 305A1 Coș de agățat și stivuit, lungime 5-3/8 inch, lățime 4-1/8 inch, înălțime 3-1/4 inch, transparent
€18.44 /unitate