Precizia sarcinii aplicate: 0.1% , Baterii incluse: Nu , Tip baterie: AA , Caster Dia.: 5" , Material pentru rotile: Poly pe Poly , Tip rotiță: (2) Rigid, (2) Pivotant cu frână , Lățimea roții: 1 1 / 2 " , Material pentru rotile frontale: Poly pe Poly , Ore de lucru la scară complet încărcat: 100 , Înălțime: 39 " , Înălțimea caracterului afișajului LCD: 5 / 8 " , Lungime: 43 " , Max. Înălţime: 38 " , Max. Distanța de călătorie: 24 " , Număr de baterii: 6 , Număr de rotile: 4 , Tip operațiune: Picior operat , Lungimea platformei: 32 " , Lățimea platformei: 19 1 / 2 " , Sursa de putere: Manual , Alimentare electrică: AC , Material pentru rotile din spate: Poly pe Poly , Scala inclusă: Da , latime: 19.62 " , Lungimea firului: 58 1 / 4 "