VESTIL CART-500-SCL-PSS Cărucior parțial din oțel inoxidabil, cu cântar 500 lb 32 inch x 19.5 inch Dimensiune | AG7PCX

VESTIL CART-500-SCL-PSS Cărucior parțial din oțel inoxidabil, cu cântar 500 lb 32 inchi x 19.5 inci Dimensiune

În stoc
Articol: AG7PCX Model: CART-500-SCL-PSS

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,245.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior cu foarfecă
Precizia sarcinii aplicate0.1%
baterii incluseNu
Baterie TipAA
Capacitate500 lbs.
Caster Dia.5"
Material de rotirePoly pe Poly
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant cu frână
Lățimea rotorului1 1 / 2 "
CuloriSilver
Materiale cadruOţel inoxidabil
Dia Caster fata.5"
Material pentru rotile frontalePoly pe Poly
Înălţime39 "
Lungime43 "
Înălțime coborâtă14 "
MaterialOţel inoxidabil
Max. Înălţime38 "
Max. Distanța de călătorie24 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălţime14 "
Numărul lui Caster4
Numărul de baterii6
Numărul de role4
Tipul operațieiPicior operat
Lungimea platformei32 "
Material platformăOţel inoxidabil
Lățimea peronului19 1 / 2 "
Sursa de putereManual
Înălțimea ridicată38 "
Dia rotor spate.5"
Material pentru rotile din spatePoly pe Poly
Scară inclusăDa
Tip vitezăSingur
Lăţime19.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 126.9
Înălțimea navei (cm)99.06
Lungimea navei (cm)109.22
Lățimea navei (cm)49.85
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitateCuloriMateriale cadruMaterialMaterial platformăPreț
VESTIL CART-500-SCL Carucioara din otel, cu cantar de 500 lb. Dimensiune 32 inch x 19.5 inch | AG7PCW CART-500-SCL500 lbs.AlbastruOţelOţelOţel€3,733.33
VESTIL CART-1000-SCL Carucioara cu foarfeca, cu scara incorporata | AG8HMG CART-1000-SCL1000 lbs.AlbastruOţelOţelOţel€3,688.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CART-500-SCL-PSS Cărucior parțial din oțel inoxidabil, cu cântar 500 lb 32 inchi x 19.5 inci Dimensiune
€6,245.52 /unitate