VESTIL CART-500-SCL Carucioara din otel, cu cantar de 500 lb. Dimensiune 32 inch x 19.5 inch | AG7PCW

VESTIL CART-500-SCL Cărucior din oțel cu foarfece, cu cântar 500 lb. Dimensiune 32 inch x 19.5 inch

În stoc
Articol: AG7PCW Model: CART-500-SCL

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,733.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior cu foarfecă
Precizia sarcinii aplicate0.1%
baterii incluseNu
Baterie TipAA
Capacitate500 lbs.
Caster Dia.5"
Material de rotirePoly pe Poly
Lățimea rotorului1 1 / 2 "
CuloriAlbastru
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.5"
Material pentru rotile frontalePoly pe Poly
Orele de lucru la scară complet încărcate100
Înălţime39 "
Înălțimea caracterelor afișajului LCD5 / 8 "
Lungime43 "
Înălțime coborâtă14 "
MaterialOţel
Max. Înălţime38 "
Max. Distanța de călătorie24 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălţime14 "
Numărul lui Caster4
Numărul de baterii6
Numărul de role4
Tipul operațieiPicior operat
Lungimea platformei32 "
Material platformăOţel
Lățimea peronului19 1 / 2 "
Sursa de putereManual
Alimentare electricăAC
Înălțimea ridicată38 "
Dia rotor spate.5"
Material pentru rotile din spatePoly pe Poly
Scară inclusăDa
Tip vitezăSingur
Lăţime19.62 "
Sârmă Lungime58 1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 125.55
Înălțimea navei (cm)99.06
Lungimea navei (cm)109.22
Lățimea navei (cm)49.85
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitateCuloriMateriale cadruMaterialMaterial platformăPreț
VESTIL CART-500-SCL-PSS Cărucior parțial din oțel inoxidabil, cu cântar 500 lb 32 inch x 19.5 inch Dimensiune | AG7PCX CART-500-SCL-PSS500 lbs.SilverOţel inoxidabilOţel inoxidabilOţel inoxidabil€6,245.52
VESTIL CART-1000-SCL Carucioara cu foarfeca, cu scara incorporata | AG8HMG CART-1000-SCL1000 lbs.AlbastruOţelOţelOţel€3,688.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CART-500-SCL Cărucior din oțel cu foarfece, cu cântar 500 lb. Dimensiune 32 inch x 19.5 inch
€3,733.33 /unitate