LOVEJOY Ansamblu distanțier de tip RRS, distanță metrică


Filtru
Tip de cuplare: Fălcile , Include: 2 Snap Wrap Păianjeni fără inel, 2 gulere cu șuruburi, 1 distanțier , Stil de inserare: Tip Wrap , Material: Buna-N , Interval de temperatură normală: -40 Deg. până la 212 de grade. F
StilModelMin. PlictisitCuloriDimensiunea cuplajuluiCuplu nominalLungimea butucului distanțier (dimensiunea S)CuplulVolumLăţimePreț (ex. TVA)
A
68514455569
-NegruRRS099, RRS100318 până la 417 in-lbs.5.512 "-53.65416 cu. ft.3.120 "-
RFQ
B
68514455571
--RRS110-----€348.14
RFQ
A
68514455281
-NegruRRS090, RRS095144 până la 194 in-lbs.5.512 "-34.44881 cu. ft.2.500 "-
RFQ
A
68514455575
-NegruRRS099, RRS100318 până la 417 in-lbs.7.087 "-68.98390 cu. ft.3.120 "-
RFQ
A
68514455567
-NegruRRS099, RRS100318 până la 417 in-lbs.3.937 "-38.32433 cu. ft.3.120 "-
RFQ
B
68514461055
--RRS090, RRS095--144 la 194 In.Lbs.--€319.75
A
68514455563
-NegruRRS090, RRS095144 până la 194 in-lbs.3.937 "-24.60625 cu. ft.2.500 "-
RFQ
A
68514455572
0.625 "Gri/MetalicRRS1501240 in-lbs.5.512 "-108.65762 cu. ft.4.440 "-
RFQ
A
68514455576
0.625 "NegruRRS110792 in-lbs.7.087 "-102.86994 cu. ft.3.810 "-
RFQ
A
68514461056
0.625 "Gri/MetalicRRS1501240 in-lbs.3.937 "-77.61244 cu. ft.4.440 "-
RFQ
A
68514455570
0.625 "NegruRRS110792 in-lbs.3.937 "-57.14989 cu. ft.3.810 "-
RFQ
A
68514461057
0.750 "Gri/MetalicRRS1901728 in-lbs.3.937 "-98.42500 cu. ft.5.00 "-
RFQ
A
68514461058
0.750 "Gri/MetalicRRS2252340 in-lbs.3.937 "-124.34778 cu. ft.5.620 "-
RFQ
A
68514455579
0.750 "Gri/MetalicRRS2252340 in-lbs.7.087 "-223.82632 cu. ft.5.620 "-
RFQ
A
68514455578
0.750 "Gri/MetalicRRS1901728 in-lbs.7.087 "-177.16525 cu. ft.5.00 "-
RFQ
A
68514455574
0.750 "Gri/MetalicRRS2252340 in-lbs.5.512 "-174.08721 cu. ft.5.620 "-
RFQ
A
68514455573
0.750 "Gri/MetalicRRS1901728 in-lbs.5.512 "-137.79525 cu. ft.5.00 "-
RFQ
B
68514455577
16 mm-RRS150--1240 In.Lbs.--€480.18

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?