LOVEJOY 68514455579 Ansamblu distanțier, dimensiune cuplaj RRS225, adâncime 180 mm

Articol: CJ8PEZ Model: 68514455579
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu distanțier
CuloriGri/Metalic
Dimensiunea cuplajuluiRRS225
Tip cuplajFălcile
Adâncime180mm
Dimensiunea CD5.620 "
Înălţime5.62 "
Stil Hub2
Include2 Snap Wrap Păianjeni fără inel, 2 gulere cu șuruburi, 1 distanțier
Inserați stilulTip Wrap
MaterialBuna-N
Max. Plictisit2.625 "
Min. Plictisit0.750 "
Cuplu nominal2340 in-lbs.
Gama normală de temperatură-40 Deg. până la 212 de grade. F
Lungimea butucului distanțier (dimensiunea S)7.087 "
Volum223.82632 cu. ft.
Lăţime5.620 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.27

Variante de produs

ProdusModelMin. PlictisitCuloriDimensiunea cuplajuluiCuplu nominalLungimea butucului distanțier (dimensiunea S)CuplulVolumLăţimePreț
LOVEJOY 68514461055 Ansamblu distanțier, Cuplaj RRS090 și RRS095, adâncime 180 mm, Buna-N | AJ2XBW 68514461055--RRS090, RRS095--144 la 194 In.Lbs.--€319.75
LOVEJOY 68514455577 Ansamblu distanțier, cuplaj RRS150, adâncime 180 mm, Buna-N | AJ2XCE 6851445557716 mm-RRS150--1240 In.Lbs.--€480.18
LOVEJOY 68514455571 Ansamblu distanțier, cuplaj RRS110, adâncime 140 mm, Buna-N | AM6ZTZ 55571 68514455571--RRS110-----€287.72
RFQ
LOVEJOY 68514455281 Ansamblu distanțier, dimensiunea cuplajului RRS090 și RRS095, adâncime 140 mm | CJ8PEM 68514455281-NegruRRS090, RRS095144 până la 194 in-lbs.5.512 "-34.44881 cu. ft.2.500 "-
RFQ
LOVEJOY 68514455563 Ansamblu distanțier, dimensiunea cuplajului RRS090 și RRS095, adâncime 100mm | CJ8PEN 68514455563-NegruRRS090, RRS095144 până la 194 in-lbs.3.937 "-24.60625 cu. ft.2.500 "-
RFQ
LOVEJOY 68514455567 Ansamblu distanțier, dimensiunea cuplajului RRS099 și RRS100, adâncime 100 mm | CJ8PEP 68514455567-NegruRRS099, RRS100318 până la 417 in-lbs.3.937 "-38.32433 cu. ft.3.120 "-
RFQ
LOVEJOY 68514455569 Ansamblu distanțier, dimensiunea cuplajului RRS099 și RRS100, adâncime 140 mm | CJ8PEQ 68514455569-NegruRRS099, RRS100318 până la 417 in-lbs.5.512 "-53.65416 cu. ft.3.120 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514455579 Ansamblu distanțier, dimensiune cuplaj RRS225, adâncime 180 mm