ABANAKI Ulei Skimmer


Filtru
Hz: 60 Hz
StilModelTipConstrucţieLungimeVoltajMax. Temp.MontareExpunereRPMPreț (ex. TVA)
A
OC300EOC300
--------€1,330.71
B
OC300POC300
--------€2,684.84
C
SMDC-12
CureaOţel12 "110140 gradeBază fixă12 "19€850.41
C
SMDC-18
CureaOţel18 "110140 gradeBază fixă18 "19€878.31
C
SMDC-08
CureaOţel8"110140 gradeBază fixă8"19€816.52
C
SMDC-24
CureaOţel24 "110140 gradeBază fixă24 "19€906.36
D
ST2CR-60
Tote It (R)Polimer60 "115212 FBază fixă54 "-€3,916.89
D
ST2CR-30
Tote It (R)Polimer30 "115212 FBază fixă24 "-€3,855.28
E
SVIPER01
Tip de tubOtel carbon-110160 FSuprafață-57€10,981.07

Ulei Skimmer

Skimmerele de ulei Abanaki sunt folosite pentru a îndepărta uleiul plutitor de pe o suprafață lichidă în instalațiile de tratare a apelor uzate, operațiunile de prelucrare a alimentelor și fabricile de oțel. Aceste unități au un design compact, cu un sistem unic de ștergere care se potrivește în aproape orice rezervor sau groapă și un întrerupător de siguranță pentru a preveni condițiile de supraîncălzire. Ele previn, de asemenea, blocarea capetelor de pulverizare și a filtrelor și permit ca uleiul degresat să fie reciclat și reutilizat ca lubrifiant sau combustibil. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste scutoare de ulei disponibile în variante de construcție din oțel carbon, polimer și oțel, cu o rată de îndepărtare a uleiului variind de la 1 gph la 200 gph, pe Raptor Supplies, un distribuitor autorizat Abanaki.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?