Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ABANAKI SMDC-12 Cureaua pentru skimmer de ulei 12 inch | AF9CTV 29UJ12

ABANAKI SMDC-12 Cureaua pentru skimmer de ulei 12 inch

În stoc
Element: AF9CTV Model: SMDC-12Crucea Ref: 29UJ12
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
€850.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUlei Skimmer
ConstrucţieOţel
Hz60 Hz
Lungime12 "
Max. Temp.140 grade
MontareBază fixă
Expunere12 "
RPM19
Mărimea1"
TipCurea
Voltaj110

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.602
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8421290015

Detalii produs:

    • Îndepărtarea uleiului (1 gph)
    • Caracteristici: Stil curea, Montare usoara

Variante de produs

ProdusModelTipConstrucţieLungimeVoltajMax. Temp.MontareExpunereRPMPreț
ABANAKI SVIPER01 Skimmer de ulei tip tub | AE9NJU 6KYV8 SVIPER01Tip de tubOtel carbon-110160 FSuprafață-57€10,981.08
ABANAKI ST2CR-30 Oil Skimmer Tote It(r) Belt 24 In | AF2UZC 6Y752 ST2CR-30Tote It (R)Polimer30 "115212 FBază fixă24 "-€3,855.29
ABANAKI ST2CR-60 Oil Skimmer Tote It(r) Belt 54 In | AF2UZD 6Y753 ST2CR-60Tote It (R)Polimer60 "115212 FBază fixă54 "-€3,916.89
ABANAKI SMDC-08 Cureaua pentru skimmer de ulei 8 inch | AF9CTU 29UJ11 SMDC-08CureaOţel8"110140 gradeBază fixă8"19€816.52
ABANAKI SMDC-18 Cureaua pentru skimmer de ulei 18 inch | AF9CTW 29UJ13 SMDC-18CureaOţel18 "110140 gradeBază fixă18 "19€878.31
ABANAKI SMDC-24 Cureaua pentru skimmer de ulei 24 inch | AF9CTX 29UJ14 SMDC-24CureaOţel24 "110140 gradeBază fixă24 "19€906.36
ABANAKI OC300EOC300 Oil Ski mmer | CN7WXY 42VU95 OC300EOC300--------€1,330.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ABANAKI SMDC-12 Cureaua pentru skimmer de ulei 12 inch
€850.41 /unitate