ABANAKI ST2CR-60 Oil Skimmer Tote It(r) Belt 54 In | AF2UZD 6Y753

ABANAKI ST2CR-60 Oil Skimmer Tote It(r) Belt 54 in

În stoc
Element: AF2UZD Model: ST2CR-60Crucea Ref: 6Y753

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,916.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUlei Skimmer
ConstrucţiePolimer
Hz60 Hz
Lungime60 "
Max. Temp.212 F
MontareBază fixă
Expunere54 "
TipTote It (R)
Voltaj115

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.6
Înălțimea navei (cm)25.15
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS8421290015
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Îndepărtarea uleiului (6 GPH)
    • Caracteristici: stil curea, construcție robustă pentru condiții dure, portabilitate cu o singură unitate, montare ușoară și curățare rapidă și întreținere minimă

Variante de produs

ProdusModelTipConstrucţieLungimeVoltajMax. Temp.MontareExpunereRPMPreț
ABANAKI SVIPER01 Skimmer de ulei tip tub | AE9NJU 6KYV8 SVIPER01Tip de tubOtel carbon-110160 FSuprafață-57€10,981.08
ABANAKI ST2CR-30 Oil Skimmer Tote It(r) Belt 24 In | AF2UZC 6Y752 ST2CR-30Tote It (R)Polimer30 "115212 FBază fixă24 "-€3,855.29
ABANAKI SMDC-08 Cureaua pentru skimmer de ulei 8 inch | AF9CTU 29UJ11 SMDC-08CureaOţel8"110140 gradeBază fixă8"19€816.52
ABANAKI SMDC-12 Cureaua pentru skimmer de ulei 12 inch | AF9CTV 29UJ12 SMDC-12CureaOţel12 "110140 gradeBază fixă12 "19€850.41
ABANAKI SMDC-18 Cureaua pentru skimmer de ulei 18 inch | AF9CTW 29UJ13 SMDC-18CureaOţel18 "110140 gradeBază fixă18 "19€878.31
ABANAKI SMDC-24 Cureaua pentru skimmer de ulei 24 inch | AF9CTX 29UJ14 SMDC-24CureaOţel24 "110140 gradeBază fixă24 "19€906.36
ABANAKI OC300EOC300 Oil Ski mmer | CN7WXY 42VU95 OC300EOC300--------€1,330.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ABANAKI ST2CR-60 Oil Skimmer Tote It(r) Belt 54 in
€3,916.89 /unitate