LINCOLN ELECTRIC K2820-1 Cutter cu plasmă P20 20a 115v | AA4AKH 12C085

LINCOLN ELECTRIC K2820-1 Cutter plasma P20 20a 115v

În stoc
Element: AA4AKH Model: K2820-1Crucea Ref: 12C085

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,868.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutter cu plasmă P20
Lungime cablu8ft
Capacitatea de tăiere1/8 "Până la 1/4"
AmenajăriPortabil cu cârlige de șa pentru depozitare prin cablu
Ciclu20A @ 40%
Intrare20A
Tensiune de intrare115V
OCV310 Vdc
Adâncimea totală16 "
Inălțime totală12 "
Lățimea totală6"
PSI65 PSI @ 3.5 CFM
Rezultat nominal20A @ 40%

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.8
Înălțimea navei (cm)34.8
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8515310000
Tara natalaIT

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K2820-1 Cutter plasma P20 20a 115v
€1,868.39 /unitate