LINCOLN ELECTRIC Sudori TIG

Proiectat pentru a suda metale care sunt foarte reactive la temperatura camerei. Poate fi folosit pentru a suda foi subțiri de oțel inoxidabil, aluminiu, cupru și magneziu

Filtru

LINCOLN ELECTRIC -

Sudori TIG AC / DC

Sudorele TIG Lincoln Electric sunt proiectate pentru sudarea suprafețelor metalice în aplicații de întreținere, fabricare, auto și conducte. Aceste sudori cu gaz inert de tungsten (TIG) folosesc un electrod de tungsten neconsumabil care produce un arc pe piesa de prelucrat și o facilitate de echilibrare automată AC reglabilă care crește sau scade acțiunea de curățare, conform cerințelor. Ele ajută, de asemenea, să permită impulsorului TIG să minimizeze distorsiunile materialelor cauzate de căldura excesivă. Alegeți dintr-o gamă extinsă de aceste unități de sudare cu arc de tungsten cu gaz, disponibile cu tensiuni nominale de intrare de 208 și 230 V pe Raptor Supplies.

StilModelAmplificatoare ACCicluTensiune de intrareAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăGreutatePreț (ex. TVA)
AK2605-1105A @ 14.2V100%12015.4 "11.3 "6.2 "-€3,237.79
BK2535-1225100%208-23025.6 "20.7 "14.5 "212 lb.€9,863.89
CK2535-2225100%208-23038 "31.2 "19.8 "258 lb.€10,780.41
DK2619-127540%208-23026 "31 "22 "397 lb.€12,767.76
EK2618-127540%208-23041 "49.7 "28 "641 lb.€20,111.38
FK2624-137540%208-23041 "49.7 "28 "751 lb.€27,012.16
LINCOLN ELECTRIC -

Sudori TIG

StilModelCicluHzTensiune de intrareAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăGreutatePreț (ex. TVA)
AK4342-1-------€17,632.46
BK3945-1-------€18,245.17
CK2606-1-------€4,695.97
DK3946-2-------€25,092.14
EK5126-1-------€4,974.47
FK4340-1-------€9,702.16
GK4346-1-------€8,103.30
HK2533-290A / 23.4V / 100%60 Hz460V25.6 "20.7 "14.5 "192 lb.€8,690.27
IK1845-1100%50/60115/23017 "13 "8"24 lb.€5,399.53

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?