LINCOLN ELECTRIC K2605-1 Sudor Stick / DC / TIG, de la 5 la 155 A | AE4EQF 5JPJ6

LINCOLN ELECTRIC K2605-1 Sudor Stick / DC / TIG, 5 până la 155 A

În stoc
Articol: AE4EQF Model: K2605-1Crucea Ref: 5JPJ6

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,237.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSudor TIG
Amplificatoare AC105A @ 14.2V
Ciclu100%
Hz50/60
Tensiune de intrare120
OCV75
Gama de ieșire5 - 155 Amperi
Adâncimea totală15.4 "
Inălțime totală11.3 "
Lățimea totală6.2 "
Fază1
Rezultat nominal75A / 23V / 100%
Procese de sudareTIG, Stick

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.5345
Înălțimea navei (cm)32
Lungimea navei (cm)59.69
Lățimea navei (cm)21.34
Codul HS8515310000
Tara natalaIT

Detalii produs:

    • Sudor multifuncțional portabil potrivit pentru fabricarea ușoară a metalelor, reparații auto și servicii de întreținere
    • Modurile stick SOFT & CRISP oferă caracteristicile de arc adecvate pentru diferiți electrozi
    • Tehnologie Fan-As-Needed (FAN) pentru a reduce acumularea de zgomot și praf în interiorul dispozitivului
    • Instalația de pornire automată la cald oferă o creștere instantanee a curentului, la început, pentru a genera un arc de înaltă performanță
    • Curea de umăr complet reglabilă pentru transport ușor

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare ACCicluTensiune de intrareAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăGreutatePreț
LINCOLN ELECTRIC K2535-1 Sudor Tig Ac/dc 5-230a 208/230v 1-fazat | AE4EQB 5JPJ1 K2535-1225100%208-23025.6 "20.7 "14.5 "212 lb.€9,863.90
LINCOLN ELECTRIC K2618-1 Sudor Tig Ac/dc 2-340a 208/230v 1-fazat | AE4EQC 5JPJ2 K2618-127540%208-23041 "49.7 "28 "641 lb.€20,111.39
LINCOLN ELECTRIC K2624-1 Sudor Tig Ac/dc 2-420a 208/230v 1-fazat | AE4EQD 5JPJ3 K2624-137540%208-23041 "49.7 "28 "751 lb.€27,012.16
LINCOLN ELECTRIC K2619-1 Sudor Tig Ac/dc 2-340a 208/230v 1-fazat | AE4EQE 5JPJ5 K2619-127540%208-23026 "31 "22 "397 lb.€12,767.76
LINCOLN ELECTRIC K2535-2 Sudor Tig Ac/dc 5-230a 208/230v 1-fazat | AE4EQG 5JPJ7 K2535-2225100%208-23038 "31.2 "19.8 "258 lb.€10,780.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K2605-1 Sudor Stick / DC / TIG, 5 până la 155 A
€3,237.79 /unitate