LINCOLN ELECTRIC K2624-1 Sudor Tig Ac/dc 2-420a 208/230v 1-fazat | AE4EQD 5JPJ3

LINCOLN ELECTRIC K2624-1 Ac / dc Sudor Tig 2-420a 208 / 230v monofazat

În stoc
Articol: AE4EQD Model: K2624-1Crucea Ref: 5JPJ3

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€27,012.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSudor TIG
Amplificatoare AC375
Ciclu40%
Hz50/60
Intrare102A la 208V Intrare 92A la 230V Intrare 46A la 460V Intrare
Tensiune de intrare208-230
OCV80
Gama de ieșire2 - 420 Amperi
Adâncimea totală41 "
Inălțime totală49.7 "
Lățimea totală28 "
Fază1
Rezultat nominal375A / 35V / 40%
Greutate751 lb.
Material sudatOțel moale, oțel inoxidabil și aluminiu
Procese de sudareTIG, Stick

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 337.95
Înălțimea navei (cm)126.24
Lungimea navei (cm)104.14
Lățimea navei (cm)71.12
Codul HS8515310000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare ACCicluTensiune de intrareAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăGreutatePreț
LINCOLN ELECTRIC K2535-1 Sudor Tig Ac/dc 5-230a 208/230v 1-fazat | AE4EQB 5JPJ1 K2535-1225100%208-23025.6 "20.7 "14.5 "212 lb.€9,863.90
LINCOLN ELECTRIC K2618-1 Sudor Tig Ac/dc 2-340a 208/230v 1-fazat | AE4EQC 5JPJ2 K2618-127540%208-23041 "49.7 "28 "641 lb.€20,111.39
LINCOLN ELECTRIC K2619-1 Sudor Tig Ac/dc 2-340a 208/230v 1-fazat | AE4EQE 5JPJ5 K2619-127540%208-23026 "31 "22 "397 lb.€12,767.76
LINCOLN ELECTRIC K2605-1 Sudor Stick / DC / TIG, de la 5 la 155 A | AE4EQF 5JPJ6 K2605-1105A @ 14.2V100%12015.4 "11.3 "6.2 "-€3,237.79
LINCOLN ELECTRIC K2535-2 Sudor Tig Ac/dc 5-230a 208/230v 1-fazat | AE4EQG 5JPJ7 K2535-2225100%208-23038 "31.2 "19.8 "258 lb.€10,780.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K2624-1 Ac / dc Sudor Tig 2-420a 208 / 230v monofazat
€27,012.16 /unitate