LINCOLN ELECTRIC Sudori TIG AC / DC


Sudorele TIG AC / DC Lincoln Electric sunt ideale pentru sudarea TIG / stick pe aluminiu, oțel inoxidabil și oțel moale atât pentru sudarea AC cât și DC. Aceste aparate de sudare cu arc metalic sunt utilizate în industria de construcții, auto, construcții navale și de fabricație.

Filtru
Hz: 50/60 , Faza: 1
StilModelAmplificatoare ACCicluTensiune de intrareAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăGreutatePreț (ex. TVA)
A
K2605-1
105A @ 14.2V100%12015.4 "11.3 "6.2 "-€3,237.79
B
K2535-1
225100%208-23025.6 "20.7 "14.5 "212 lb.€9,863.89
C
K2535-2
225100%208-23038 "31.2 "19.8 "258 lb.€10,780.41
D
K2619-1
27540%208-23026 "31 "22 "397 lb.€12,767.76
E
K2618-1
27540%208-23041 "49.7 "28 "641 lb.€20,111.38
F
K2624-1
37540%208-23041 "49.7 "28 "751 lb.€27,012.16

Sudori TIG AC / DC

Sudorele TIG Lincoln Electric sunt proiectate pentru sudarea suprafețelor metalice în aplicații de întreținere, fabricare, auto și conducte. Aceste sudori cu gaz inert de tungsten (TIG) folosesc un electrod de tungsten neconsumabil care produce un arc pe piesa de prelucrat și o facilitate de echilibrare automată AC reglabilă care crește sau scade acțiunea de curățare, conform cerințelor. Ele ajută, de asemenea, să permită impulsorului TIG să minimizeze distorsiunile materialelor cauzate de căldura excesivă. Alegeți dintr-o gamă extinsă de aceste unități de sudare cu arc de tungsten cu gaz, disponibile cu tensiuni nominale de intrare de 208 și 230 V pe Raptor Supplies.

Mecanism de lucru

  • Un electrod de tungsten neconsumabil este utilizat pentru a aplica arcul de sudare cu curentul.
  • Un gaz inert este utilizat pentru a proteja și răci tungstenul și balta de sudură.

DESCRIERE

  • Sudoarele TIG AC/DC Lincoln Electric oferă reglare AC Auto-Balance pentru reglarea operațiunii de penetrare și curățare în timpul sudării aluminiului.
  • Acestea dispun de Tehnologia Micro-Start II pentru o stabilitate sporită a arcului, permițând sudarea precisă și umplerea craterului.
  • Aceste aparate de sudare cu arc de tungsten cu gaz vin cu controlere de impulsuri TIG pentru o reglare îmbunătățită a aportului de căldură pentru a permite un control mai bun al aportului de căldură, rezultând o distorsiune și deformare reduse pe foile metalice.

Întrebări Frecvente

Care este diferența dintre sudarea TIG și MIG?

  • Sudarea TIG este mai robustă și oferă o calitate mai bună în comparație cu sudarea MIG.
  • Când două bucăți de metal sunt topite, TIG se realizează fără metal de umplutură, în timp ce MIG folosește sârmă de alimentare pentru sudare.

Care este amperajul nominal al acestor sudori cu arc de tungsten cu gaz?

2 la 420

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?