LEWISBINS Stack and Nest Bin


Filtru
Culoare: Albastru , Finalizarea: Smooth , Înălțime interioară: 12 " , Material: Polietilenă de înaltă densitate , Înălțimea exterioară: 12.5 "
StilModelLungime interioarăLățimea interioarăCapacitate de încărcareLungime exterioarăLățimea exterioarăVolumPreț (ex. TVA)
A
NPL215 Albastru
10 "7.375 "6 gal.14.875 "11.625 "0.80 cu. ft.€29.17
B
NPL252 Albastru
15.25 "20.25 "12 gal.15.25 "20.25 "1.60 cu. ft.€39.91

Stack and Nest Bin

Coșurile de stivuire și cuib LEWISBins sunt ideale pentru stivuirea, depozitarea și transportul materialelor în spații de birouri și unități de producție din industriile comerciale, industriale, electronice și de sănătate. Acestea au o construcție rezistentă la substanțe chimice, din polietilenă de înaltă densitate sau din poliester ranforsat cu fibră de sticlă și au o capacitate maximă de greutate de 500 lb. Au partea frontală parțial deschisă cu zonă de etichetă pentru ridicarea și inspectarea vizuală a articolelor depozitate. Modelele selectate cu capacități de încărcare de 6 și 12 galoane sunt fabricate din materiale 50% reciclate și au mâner de leagăn pentru transport ușor. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cutii, disponibile în culorile albastru, gri, roșu și verde.
Raptor Supplies ofera si s containere cu cuib și stivă plexton care poate rezista la temperaturi cuprinse între -6 și 250 F.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?