LEWISBINS NPL252 Coș de stivă și cuib albastru, lungime de 15-1/4 inci, albastru | AA2CYY 10E135

LEWISBINS NPL252 Blue Stack And Nest Bin 15-1/4 inch Lungime Albastru

În stoc
Articol: AA2CYY Model: NPL252 AlbastruCrucea Ref: 10E135

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€39.91 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 6
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStack and Nest Container
CuloriAlbastru
finalizareaSmooth
Înălțimea interioară12 "
Lungime interioară15.25 "
Lățimea interioară20.25 "
Capacitate de încărcare12 gal.
MaterialPolietilenă de înaltă densitate
În afara înălțimii12.5 "
Lungime exterioară15.25 "
Lățimea exterioară20.25 "
Volum1.60 cu. ft.
Capacitate volum1.60 cu. ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.54
Înălțimea navei (cm)32
Lungimea navei (cm)52.58
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS3923100000
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelLungime interioarăLățimea interioarăCapacitate de încărcareLungime exterioarăLățimea exterioarăVolumPreț
LEWISBINS NPL215 Coș de stivă și cuib albastru 14-7/8 inch Lungime Albastru | AA2CYX 10E134 NPL215 Albastru10 "7.375 "6 gal.14.875 "11.625 "0.80 cu. ft.€29.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEWISBINS NPL252 Blue Stack And Nest Bin 15-1/4 inch Lungime Albastru
€39.91 /unitate